ネットワーク機器 :「mro」の検索結果

関連キーワード
184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様挿入方向と配線方向が平行
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。 生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。 ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。 拡張I/Oユニットの増設が可能。 通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃)-25~+65 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC11~25 ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと) 適合規格CE、UC1 電源電圧(V)DC20.4~28.8(DC24-15~+20%) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様1分岐コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~+65 保護構造IEC IP67 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 保存温度範囲(℃)-25~+70 振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし 接触抵抗(Ω)コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 耐電圧(V/min)AC1500(リーク電流1mA以下)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フラットコネクタソケット
1パック(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。 I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。 増設の総延長3m。 DINレール取りつけ。
付属品エンドコネクタ×1個 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点 耐衝撃(m/s2)200 耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2 ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3) 消費電流通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時) 通信距離(m)総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm) 耐電圧(V)AC500 I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上) 端子強度(N)引っ張り強度100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

増設カンタン!拡張I/Oユニット。 1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。 これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。 組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。 I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
仕様デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)通信機器コネクタ
仕様With No Branching Connector
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290 アズワン品番65-7276-16
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

中継端子台、共締め不要! 一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。 共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。 立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能) 通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。 通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃)-20~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)-20~+65 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下) 端子(I/O端子)e-CONコネクタ ねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Omron I/O 拡張ユニットは、-10 +10 V の範囲32 デジタル出力 出力タイプ - リレー NO
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CP2E プログラマブルコントローラ●コード番号:214-7278 アズワン品番65-7281-90
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Omron CP1W シリーズは、アナログ入力 x 4 とアナログ出力 x 4 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ●コード番号:215-8811 アズワン品番65-7273-86
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Omron Device Net デジタル入力ユニットは、16 個の入力を備えています。24 V dc 電源を備えています。NPN 極性です
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:DRT2.●コード番号:214-7282 アズワン品番65-7281-81
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Omron CP1W シリーズは、アナログ入力 x 4 とアナログ出力 x 2 を備えた I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ●コード番号:215-8810 アズワン品番65-7273-41
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Omron CS1W-AD シリーズは、アナログ入力ユニットです 0.25 ms / pt 変換時間の入力 x 8CS1W シリーズ用アクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CS1 シリーズ●コード番号:215-8829 アズワン品番65-7275-85
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Omron I/O ユニットは、4 つのデジタル入力を備えていて、NPN 極性の 24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NX●コード番号:214-7289 アズワン品番65-7268-04
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Omron CJ1W-NC413 は、ポジション制御ユニットで、4 軸の多くがあります。パルストレイン出力によるオープンループ制御方式に対応しています。1、2、または 4 軸の位置制御ユニット 位置 / 速度制御 線形補間
仕様●併用可能製品:CJ1●メーカーシリーズ:CJ1W●入力方式:Pulse - 列車●コード番号:215-7326 アズワン品番65-7273-77
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループタイプ)で、PNP 4 デジタル出力、熱制御、冷却制御を備えています。プッシュイン Plus 端子も備えています保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX シリーズ●コード番号:215-8954 アズワン品番65-7273-02
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Omron タッチスクリーン HMIOmron NB7W 7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD解像度 800 x 480 ピクセルのため、美しく使いやすい HMI アプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB 接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1804 アズワン品番65-7265-53
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Omron タッチスクリーン HMIOmron NB5Q 5.6 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD320x234 ピクセルの解像度により、縦向き又は横向きで美しい使いやすい HMI アプリケーションを作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB USBメモリスティックサポート ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB、またはイーサネット接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:5.6 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 234pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1794 アズワン品番65-7359-56
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Omron デジタル入力ユニットは、定格入力電圧が 1224 V となっています。入力インピーダンスは 2.4 k Ω で、入力電流は標準で 24 V dc で 10 mA です。応答時間が最大 8.0 ms の場合(セットアップで 0 ~ 32 ms に設定可能) ※ 1 オフ応答時間:最大 8.0 ms (セットアップで 0 ~ 32 ms に設定可能) ※ 1
仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズ●コード番号:215-7452 アズワン品番65-7276-74
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Omron NX-HAD シリーズは、最高解像度 1/64,000 の高速アナログ入力ユニットです。サンプリング機能付きの 4 チャンネル同時サンプリングです 5 μ s までタイムダウンしますコントローラのタスク期間に関係なく、4 チャネルから 5 μ s ごとにアナログ入力信号を連続的にサンプリングします データを取得するタイミングを指定するさまざまなトリガ関数
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●コード番号:215-8936 アズワン品番65-7273-38
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Omron NX-TC3406 は、PNP 4 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX-TC です●コード番号:215-7424 アズワン品番65-7274-49
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET する柔軟な生産性を実現する効率的なソリューションです。配線コストを削減し、これらの値が向上した通信性能 内蔵の 2 ポートイーサネットスイッチと専用機能を備えています ブロック シリアルデバイスのデータ収集、制御、監視は簡単で、最大 3 つのシリアルポートを使用できます を使用すると、設計効率と生産性が向上し、開発時間が短縮されます 機械のモジュール式の概念 CP2E には、4 軸位置決め機能とリニア補間 Omron ライブラリがあり、位置決め、マシン 2 台の機械通信、予知保全などの機能を備えています
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:36●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●ネットワークタイプ:CompoBus/S●コード番号:215-8169 アズワン品番65-7272-04
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Omron CS1W-SC シリーズは、CS1 通信ボードです。 RS-232C ポート x 1、RS422 / 485 ポート x 1 を備え、メモリカードからのプロトコルマクロバックアップをサポートし、CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)のデバイスネット、イーサネット / IP、イーサネットをカバーしますPLC モジュール用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ●コード番号:215-8838 アズワン品番65-7276-49
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Omron NX-TS2202 温度センサ入力ユニットは、2 点のポイントを備え、Pt100 ( 3 線)センサに対応しています。ねじなしプッシュインコネクタを備えています。Pt100 3 線センサに対応しています 取り外し可能なフロントコネクタは、ねじ不要のプッシュイン Plus 端子を備えています 設置やメンテナンスが簡単 イーサネット / IPTM バスカプラを使用して CJ PLC に接続します
仕様●アクセサリタイプ:温度入力ユニット●併用可能製品:NX●コード番号:215-7427 アズワン品番65-7273-99
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Omron CP2E-N60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、10 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します
仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●コード番号:215-7349 アズワン品番65-7276-22
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、アナログ信号と通信するための入力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能を実行し、アナログ出力ユニットはバイナリデータをアナログ出力信号に変換する機能を実行します。ライン切断検出、出力保持、オフセット / ゲイン調整、スケーリング、入力平均、入力 Peak 値保持、及び比率変換などの多数の Advanced 機能を備えています。特長と利点直接変換機能を備えた、20 μ s/ ポイントでの高速 A/D 変換 1 → 5 V、0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、4 → 20 mA の 5 つの信号範囲を備えています 8 つのアナログ入力を備えています DIN レールタイプ取り付け用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定UC1 認定 N 認定 L 認定 CE UL認定
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mm●コード番号:510-1417 アズワン品番65-7317-23
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750 アズワン品番65-7359-51
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Omron CP2E シリーズは、12 個のデジタル入力と 10 個の Kstep プログラムメモリ付きの 8 個のデジタルリレー対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communi (機械間通信)イーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:12●入力方式:PNP/NPN●出力数:8●コード番号:215-8816 アズワン品番65-7273-04
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶
仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497 アズワン品番65-7273-22
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Omron CP2E シリーズは、18 個のデジタル入力と 12 個のデジタルリレー出力( 10 Kstep プログラムメモリ搭載)のコンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットです。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:18●入力方式:PNP/NPN●出力数:12●コード番号:215-8817 アズワン品番65-7273-26
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング