絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • MOXA(297)
  • フエニックス・コンタクト(250)
  • WatchGuard(204)
  • omron(オムロン)(185)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • アライドテレシス(103)
  • オムロンヘルスケア(99)
  • SIEMENS(81)
  • 三菱電機(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • ワゴジャパン(17)
  • ハーティング(16)
  • CROUZET(14)
  • Lovato(14)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • ABB(12)
  • ATEN(11)
  • Advantech(アドバンテック)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)EtherNet/IP用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7F4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません)通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台コネクタ形スプリング式端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
M5・UNITシリーズ
用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ(アイソレータ対応形)MG(旧エム・システム技研)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
みにまるシリーズ
用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
チャートレス記録計(48×96サイズ) MG(旧エム・システム技研)チャートレス記録計(48×96サイズ)MG(旧エム・システム技研)
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チャートレス記録計
用途VR4896E-G2寸法(mm)48×96コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)EtherNet/IP用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7G4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)CC-LINKリモートI/OMG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CC-Link用少点数入出力ユニット
micro SDカード MG(旧エム・システム技研)micro SDカードMG(旧エム・システム技研)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チャートレス記録計:VR4896E-G2用、16GB
コーティングなし
ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータMG(旧エム・システム技研)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
みにまるシリーズ
用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)EtherCAT用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)DeviceNet用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
EtherCAT用分岐スレーブ MG(旧エム・システム技研)EtherCAT用分岐スレーブMG(旧エム・システム技研)
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
分岐スレーブ(EtherCAT用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット MG(旧エム・システム技研)ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニットMG(旧エム・システム技研)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。
仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器