絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- MOXA(285)
- WatchGuard(165)
- フエニックス・コンタクト(146)
- omron(オムロン)(92)
- アライドテレシス(71)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- 三菱電機(37)
- CONTEC(コンテック)(12)
- インタフェース(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- Advantech(アドバンテック)(8)
- ハーティング(7)
- BRAINBOXES(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- LINDY(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷M5・UNITシリーズ用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7G4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
ディストリビュータ
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷みにまるシリーズ用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
DeviceNet用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
EtherNet/IP用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7F4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません)通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台コネクタ形スプリング式端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
ディストリビュータ(アイソレータ対応形)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷みにまるシリーズ用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
チャートレス記録計(48×96サイズ)
MG(旧エム・システム技研)¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷チャートレス記録計用途VR4896E-G2寸法(mm)48×96コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器