ネットワーク機器 :「変換器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG直流入力変換器
エコ商品
M5・UNITシリーズ
用途超小形端子台形信号変換器 コーティングなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ 取付DINレール取付(35mmレール) 使用温度範囲(℃)-10~+55 耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間) 通信方式DeviceNet コーティングなし 保存温度範囲(℃)-20~+65 端子台ねじ端子台 雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと) 通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります