ネットワーク機器 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849 アズワン品番65-7312-03
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920 アズワン品番65-7271-84
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mm アズワン品番65-7279-02
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570 アズワン品番65-7346-86
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7347-09
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスイン
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7343-84
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7344-08
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoen
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7346-81
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2、3、4 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7347-77
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7271-85
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7345-12
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7347-07
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を取得するために使用されます。Axioline F ステーション内で、相互に隣接する低電圧 / 超低電圧モジュールを使用しました。入力は逆極性保護された 8 つのデジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4883 アズワン品番65-7313-38
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します全レンジでディレーティングなし 短い信号立ち上がり時間 高負荷の駆動 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoe
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7346-69
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350 アズワン品番65-7347-61
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用
PhoenixContact丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度:-40→70℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK アズワン品番65-7313-97
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK●コード番号:208-2011 アズワン品番65-7321-27
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7325-48
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 / 3 / 4線式技術のセンサの接続 チャンネル間のクロストーク減衰が高くなっています 電磁干渉に対する特に優れた耐久性 デバイス定格プレートが保存され
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:150 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7347-83
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール 1袋 4個入
Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。2 線及び 3 線技術でセンサを接続する 4 デジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm アズワン品番65-7278-25
1袋(4個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用アナログ電流信号の取得に使用されます。電流信号を接続し、チャンネル間のクロストーク減衰を高くするための 4 つのアナログバイポーラ入力チャンネルがあります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7325-45
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20
仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7313-92
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得と出力に使用されます。2 線技術でセンサを接続する 2 つのアナログ差動入力チャンネルと 2 つのアナログ出力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7312-87
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。これは、スタート / ストップインターフェイスを備えた磁気歪位置センサを評価するために使用します。このモジュールは、接続されている磁気歪位置センサの 1 つ又は複数の機械的波の駆動時間を測定して位置を決定します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:機能モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7346-58
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7346-20
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7312-80
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 2.5 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット アズワン品番65-7347-60
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 4 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット アズワン品番65-7346-85
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 0.5 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット アズワン品番65-7347-15
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。2 線及び 3 線技術のアクチュエータの 4 つのデジタル出力と接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7312-97
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 1 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。内部更新時間は 5 μ s なので、モジュールを使用して計数機能を実装できます。最大 100 kHz までの計数量の入力周波数。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7309-56
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。デジタル出力は 32 個、公称電流は出力 500 mA です。シングルワイヤ技術でアクチュエータの接続を使用し、ローカルバスでの伝送速度は 500 kbps です。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:119.8 x 48.8 x 71.5 mm アズワン品番65-7312-09
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 0.3 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6699 アズワン品番65-7345-24
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 10 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6387 アズワン品番65-7343-75
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 10 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6805 アズワン品番65-7345-09
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング