ネットワーク機器 :「システムターフ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242
アズワン品番65-7344-85
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Phoenix Contact の Axioline スマートエレメントは、スマートエレメントインターフェースを使用するシステムです。このスマートエレメントカバーは、未使用のスマートエレメントスロットです。使用していないスマートエレメントスロットを保護します デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5660
アズワン品番65-7329-34
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7347-09
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853
アズワン品番65-7305-34
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。