ネットワーク機器 :「タール」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DFLK 25 Variofaceインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、ねじ接続端子台とD-Subミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。25ポジション ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC アズワン品番65-7313-41
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

VARIOFACEインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。VARIOFACE用インターフェイスモジュール 1:1接続
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC アズワン品番65-7279-11
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

DFLK Varioface D-Subインターフェイスモジュール。Phoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装。15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC アズワン品番65-7279-18
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。これは、スタート / ストップインターフェイスを備えた磁気歪位置センサを評価するために使用します。このモジュールは、接続されている磁気歪位置センサの 1 つ又は複数の機械的波の駆動時間を測定して位置を決定します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:機能モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7346-58
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7347-09
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242 アズワン品番65-7344-85
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7346-20
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853 アズワン品番65-7305-34
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります