ネットワーク機器 :「電流検出器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 電流範囲: 4 → 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5647 アズワン品番65-7333-11
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得と出力に使用されます。2 線技術でセンサを接続する 2 つのアナログ差動入力チャンネルと 2 つのアナログ出力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7312-87
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20
仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7313-92
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7312-80
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 / 3 / 4線式技術のセンサの接続 チャンネル間のクロストーク減衰が高くなっています 電磁干渉に対する特に優れた耐久性 デバイス定格プレートが保存され
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:150 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7347-83
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります