絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • MOXA(15)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(15)
  • SIEMENS(12)
  • ワゴジャパン(7)
  • BLACKMAGICDESIGN(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • RS PRO(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • Wieland(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ABB(1)
  • アライドテレシス(1)
  • Banner(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ネットワーク機器 :「PRO」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール Axioline F XC接続用フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
バスカプラ バスカプラ PROFINET用 フエニックス・コンタクトバスカプラ バスカプラ PROFINET用フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:バスカプラ●併用可能製品:PROFINET●範囲:IL PN BK-PAC●コード番号:239-5116アズワン品番65-7355-81
Programmable Logic Development Kit Programmable Logic Development Kit フエニックス・コンタクトProgrammable Logic Development Kit Programmable Logic Development Kitフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
MCRソフトウェアアダプタケーブルPhoenix Contactプログラミングケーブル、MCRシリーズの絶縁アンプ用
仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発キットアズワン品番65-7275-53
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6353アズワン品番65-7275-57
PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール Axioline F用フエニックス・コンタクト
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、PROFINET ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。2 つのイーサネットポートとを備えています周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm●コード番号:207-4849アズワン品番65-7313-54
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7275-44
安全モジュール PLC用 フエニックス・コンタクト安全モジュール PLC用フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-42
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2 フエニックス・コンタクトPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7324-60
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356アズワン品番65-7275-45
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用 フエニックス・コンタクトServer s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242アズワン品番65-7344-85
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
82日以内出荷
Profibus用
型番2708863RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET フエニックス・コンタクトPROFINETフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(PROFIBUS)
型番1108712RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信用コンバータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用コンバータフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用ターミネータ
型番2702636RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ PROFIBUS用
型番2688530RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ PROFINET用
型番2701815RoHS指令(10物質対応)対応
HART フエニックス・コンタクトHARTフエニックス・コンタクト
299,800税込329,780
1個
82日以内出荷
Ethernet HARTマルチプレクサ(PROFINET含)
型番2702233RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ PROFINET用 (TPS版)
型番2403869RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET フエニックス・コンタクトPROFINETフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1105708RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET フエニックス・コンタクトPROFINETフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(ASCII)
型番1021080RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET フエニックス・コンタクトPROFINETフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1105709RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET フエニックス・コンタクトPROFINETフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル4ポート(MODBUS)
型番1105710RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link フエニックス・コンタクトIO-Linkフエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
PROFINET フエニックス・コンタクトPROFINETフエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1105707RoHS指令(10物質対応)対応

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ro水特集
おすすめ人気ランキング
ネットワーク機器