PLC拡張モジュール Axioline F用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7278-92
NATルーターフエニックス・コンタクト82日以内出荷
ギガビットタイプ (RJ45 2ポート、SFP 2ポート、 2コンボポート(RJ45, SFP))
型番2702981RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータフエニックス・コンタクト82日以内出荷
Ethernet(RJ45)用アイソレータ
型番2313931RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーターフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45 8ポート
型番2702881RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータフエニックス・コンタクト82日以内出荷
Ethernet(RJ45)用アイソレータ (ギガビット用)
型番2313915RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーターフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45 8ポート、MRPサーバー、プール式DHCPサーバー
型番2702882RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45、60W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし
型番2703007RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45、30W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし
型番2703005RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703009RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703010RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45、30W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし、広温度範囲
型番2703006RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタフエニックス・コンタクト82日以内出荷
RJ45、60W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし、広温度範囲
型番2703008RoHS指令(10物質対応)対応
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
WLAN APフエニックス・コンタクト税込¥62,678~¥56,980~