IEEE 802.11ah対応 無線LANコンバータ(親局/子局) コンパクトタイプCONTEC(コンテック)7日以内出荷
本製品は、小型なIEEE 802.11ah対応無線LAN コンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。 外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大4台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。IEEE 802.11ah規格準拠本製品はサブギガヘルツ帯の通信を使用し、従来の無線LAN製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境に対応ACアダプタ(別売)や8~35VDCの直流電源、USB給電などさまざまな電源供給に対応しています。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能モード切り替えにより、ステーション(子局)だけでなく、アクセスポイント(親局)にも設定可能です。有線LAN機器の無線LANコンバータとしても使用できます。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応同梱の取り付けブラケットなどにより、見通しがよく電波の通りやすい場所(壁面や天井など)やDIN レールへの設置が可能です。幅広い温度環境に対応-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。
規格TELEC; VCCI Class A入力電圧(V)8 ~ 35DC機能親局モード; 子局モード使用周囲温度(℃)-20 ~ 60設置方法DINレールマウント; ウォールマウントインターフェイスデバイス:10BASE-T; 100BASE-TX、ブリッジ:IEEE 802.11ah (920MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
WLAN APフエニックス・コンタクト税込¥62,678~¥56,980~