10ページ目: ネットワーク機器

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,735件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用 SIEMENS拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。スプリング式 Terminal があり、安全 ES ウィットを介してパラメータ化できます保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100●コード番号:203-3891アズワン品番65-7343-64
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato拡張モジュール 拡張ユニット PLC用Lovato
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7382アズワン品番65-7313-18
拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用 SIEMENS拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用SIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:PAC32x0 です●シリーズ:7KM9300●範囲:Sentron●寸法:2.48 x 1.6 x 0.86 インチ●コード番号:236-8448アズワン品番65-7272-02
開発キット シュナイダーエレクトリック開発キットシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ねじとコネクタが付いた、固定可能なねじ付きの Schneider 電源コネクタです。配電ブロックです。製品の範囲は Harmony GTUX です。 ケーブルアクセサリ●コード番号:200-8980アズワン品番65-7297-71
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4CROUZET
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コントロールパネル●メーカーシリーズ:Millenium Slim ( Millenium スリム)●入力数:4●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:110 → 240 V ac●電源電圧:110 → 240 V ac●出力数:4●プログラミングインターフェイス:Computer●コード番号:237-2055アズワン品番65-7272-72
リレー 電気機械式リレー シュナイダーエレクトリックリレー 電気機械式リレーシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
HE10 コネクタを備えた PLC カードの制御信号の接続及び適応を可能にする配線済みシステムプラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 LED 状態表示 55 mm 幅のサブベース 電圧及び電源変換 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース 利点 Modicon ABE7 は、オートメーションシステム機器の配線の合理化を簡素化することを意味します。 用途 あらゆるタイプの産業用途に対応しますサブベースはんだ付け電気機械式リレー ABE7-16 チャンネル - リレー 5 mm
仕様●アクセサリタイプ:電気機械式リレー●範囲:Advantys Telefast ABE7●終端:ねじ●コード番号:188-1210アズワン品番65-7349-42
ラベルストリップ ラベル ET 200SP用 SIEMENSラベルストリップ ラベル ET 200SP用SIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP、500 ライトグレーラベルストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2874アズワン品番65-7338-81
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC05 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2848アズワン品番65-7342-49
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用SIEMENS
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC51 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールに特化しています。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2794アズワン品番65-7341-65
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC84 カラーコードのラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2795アズワン品番65-7341-70
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP (赤)は、18 個のプッシュイン端子用の CC12 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2934アズワン品番65-7339-59
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896アズワン品番65-7343-67
メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用 フエニックス・コンタクトメモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:FPGA構成メモリ●併用可能製品:RAD-900●範囲:コリン●コード番号:227-5047アズワン品番65-7312-93
メモリカード SIMATIC HMI オペレータパネル用 SIEMENSメモリカード SIMATIC HMI オペレータパネル用SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens の対応するスロット付きデバイス用 2 GB セキュアデジタルメモリカードは、1.6 Mbit/s の読み取り及び書き込みの最大伝送速度を実現しますセルあたりの書き込み / 読み取りサイクルは 100000 回未満、カードあたりの書き込み / 読み取りサイクルは 3000000 回未満です デバイス側のピンの数は 9 個です
仕様●アクセサリタイプ:Memory Card●HMI用途:SIMATIC HMI オペレータパネル●コード番号:203-2263アズワン品番65-7345-21
フロントドア フロントドア IM 155-5用 SIEMENSフロントドア フロントドア IM 155-5用SIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Siemens スペアパーツフロントドアは、IM 155-5 用に設計されています。重量は 0.159 Kg です
仕様●アクセサリタイプ:フロントドア●併用可能製品:IM 155-5●範囲:SIMATIC ET●コード番号:203-3651アズワン品番65-7345-13
フェースプレートオーバーレイ Millenium 3用 CROUZETフェースプレートオーバーレイ Millenium 3用CROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:Millenium 3●コード番号:236-3519アズワン品番65-7269-07
バスカプラ バスカプラ PROFINET用 フエニックス・コンタクトバスカプラ バスカプラ PROFINET用フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:バスカプラ●併用可能製品:PROFINET●範囲:IL PN BK-PAC●コード番号:239-5116アズワン品番65-7355-81
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクトデジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Radiolino-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタル入力( 0-30.5 V dc )又は最大 100 Hz の 2 つのパルス入力を備えています。プログラミングなしですばやく簡単に起動 高い信頼性
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5056アズワン品番65-7312-47
デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用 EATON(イートン)デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用EATON(イートン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Eaton I/O 拡張には、定格動作電圧 24 V dc、デジタル入力 24 V dc、トランジスタ出力 24 V dc が 8 個用意されており、EasyLink 経由で easy700、easy800、MFD-CP8 / CP10、EC4P、EC4E を使用可能 ES4P です。EasyLink 経由で使用できます コンパクト PLC 用リモート I/O システム
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●シリーズ:Easy●範囲:簡単●コード番号:221-3487アズワン品番65-7330-12
ディスプレイパネル サイズ:12 インチ FHシリーズ omron(オムロン)ディスプレイパネル サイズ:12 インチ FHシリーズomron(オムロン)
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:FH●ディスプレイのタイプ:モニタ●ディスプレイのサイズ:12 インチ●コード番号:214-7939アズワン品番65-7282-82
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 omron(オムロン)タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65omron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NB7W 7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD解像度 800 x 480 ピクセルのため、美しく使いやすい HMI アプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB 接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1804アズワン品番65-7265-53
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969アズワン品番65-7298-30
タッチパネル ディスプレイ サイズ:18.5インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:18.5インチシュナイダーエレクトリック
979,800税込1,077,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis GTU ユニバーサルパネルは、オペレータの効率を高め、取り付けを簡素化し、あらゆる産業アーキテクチャに柔軟に対応します。モジュラ式でスケーラブル 監視及び通信機能搭載 スマートフォンの様なインターフェイス 優れた視覚化によるオペレータの効率性 IoT に対応
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:18.5インチ●寸法:483 x 337 x 69 mm●コード番号:200-7242アズワン品番65-7297-49
タッチパネル ディスプレイ HMISシリーズ IP20 IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ HMISシリーズ IP20 IP65シュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
HMISCU - HMIコントローラMagelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
仕様●メーカーシリーズ:HMIS●製品レンジ:Magelis SCU●ポート数:4●ポートタイプ:1 x シリアルリンク、2 x USB、イーサネット(RJ45)●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●寸法:128 x 102 x 50.65 mm●コード番号:815-2487アズワン品番65-7353-47
セーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点PILZ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9884アズワン品番65-7319-26
セーフティコントローラ PILZセーフティコントローラPILZ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
この拡張モジュールは、2 台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラ PNOZmulti からベースユニット PNOZmulti Mini にのみ接続できます。
仕様●範囲:PNOZ mmcxp です●接続方式:ケージクランプ●コード番号:191-9897アズワン品番65-7323-20
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356アズワン品番65-7275-45
コンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350アズワン品番65-7275-41
コネクタ コネクタ RSA 597コネクタ用 ABBコネクタ コネクタ RSA 597コネクタ用ABB
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:RSA 597コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1446アズワン品番65-7272-67
コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ Profibus用ワゴジャパン
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS lineIt has a Stecker 9-Pin D-sub male connectorBUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systemsCompact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identificationService nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repairEach interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessoriesAvailable in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987アズワン品番65-7299-78
コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABBコネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20ABB
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1445アズワン品番65-7272-62
コネクタ コネクタ INTERBUS用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ INTERBUS用ワゴジャパン
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUS●コード番号:719-1926アズワン品番65-7315-86
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 0.3 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6699アズワン品番65-7345-24
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 フエニックス・コンタクトケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 10 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6387アズワン品番65-7343-75
ケーブル XBT911.0、XBTGT5、XBTN410用 シュナイダーエレクトリックケーブル XBT911.0、XBTGT5、XBTN410用シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
予約販売
Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 1.8 m で、メス Sub-D 15 及び SUB-D 25 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBT911.0 、XBTGT5 、XBTN410●ケーブル長:1.8m●コード番号:220-8816アズワン品番65-7333-21
ケーブル Cable 樹脂ボードタイプ用 CROUZETケーブル Cable 樹脂ボードタイプ用CROUZET
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:樹脂ボードタイプ●コード番号:236-3504アズワン品番65-7267-84
カードスロットフィラー モジュールキャリア PLC 及び IO モジュール用 フエニックス・コンタクトカードスロットフィラー モジュールキャリア PLC 及び IO モジュール用フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Axioline F の Phoenix Contact モジュールキャリアは、Axioline スマートエレメント用の 6 つのスロットを備えたバックプレーンです。保護等級: IP20
仕様●アクセサリタイプ:モジュールキャリア●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5662アズワン品番65-7335-10
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニットオムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803アズワン品番65-7317-62
アダプタ XBT911..0用 シュナイダーエレクトリックアダプタ XBT911..0用シュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis XBTZ は、Magelis シリーズの端子を代替するための機械式アダプタです。このアクセサリは、XBTF032x10 を XBTGT2xx0 に置き換えることができます。これは、Magelis XBTGT Advanced タッチスクリーンパネル用の取り付けアクセサリです。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●HMI用途:XBT911..0●コード番号:221-0050アズワン品番65-7331-49
アクセサリキット Simatic用 SIEMENSアクセサリキット Simatic用SIEMENS
54,980税込60,478
1セット
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:タッチスクリーン用ELOペン●HMI用途:Simatic●ケーブル長:150mm●コード番号:229-8242アズワン品番65-7313-88

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器