13ページ目: ネットワーク機器

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,735件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12omron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり●コード番号:196-3737アズワン品番65-7320-32
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1omron(オムロン)
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
CJ1WシリーズI/OモジュールCJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4159アズワン品番65-7359-34
I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶
仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497アズワン品番65-7273-22
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
ルームシステム Android PanaCast 50 Video Bar System UC Jabraルームシステム Android PanaCast 50 Video Bar System UCJabra
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
JabraオリジナルのAndroidOSルームシステムです。従来のビデオバーシステムPanacast50の本体内にAndroidOSを内臓することで、デバイスがコントローラーとビデオバー本体の2つで完結します。
Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
Web Presenter HD BDLKWEBPTRPRO BLACKMAGICDESIGNWeb Presenter HD BDLKWEBPTRPROBLACKMAGICDESIGN
93,980税込103,378
1台
8日以内出荷
H.264ハードウェア配信エンジンを内蔵。5Gまたは4G携帯電話のモバイルデータをサポート。あらゆるビデオソフトウェアに対応したUSBウェブカム出力。SDIおよびHDMI技術モニタリング機能を内蔵。
USDP-R500H MEDIAEDGEUSDP-R500HMEDIAEDGE
128,800税込141,680
1台
8日以内出荷
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000S/Hをダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。※中間にIP中継機を必要とせず、K1000S/Hのビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストでは最大4台、マルチキャストではネットワーク環境に依り無制限)。最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。
USDP-R1000SH MEDIAEDGEUSDP-R1000SHMEDIAEDGE
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力1本とSDI出力を2本搭載したモデル。
USDP-R1000H MEDIAEDGEUSDP-R1000HMEDIAEDGE
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力を2本搭載したモデル。
UltraStudio HD Mini BDLKULSDMINHD BLACKMAGICDESIGNUltraStudio HD Mini BDLKULSDMINHDBLACKMAGICDESIGN
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
ポータブルなThunderbolt 3対応キャプチャー・再生ソリューション。場所を問わず持ち運びが可能でハイエンドのプロジェクトにも十分対応できる機能を備えている。Thunderbolt 3テクノロジーに対応。データが最大40 Gb/sで転送できる。キャンセル不可品
ThinkStation フロントアクセス M.2 SSDブラケットキット(ThinkStation P5/P7) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation フロントアクセス M.2 SSDブラケットキット(ThinkStation P5/P7)レノボ・ジャパン(Lenovo)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
ThinkStation M.2 SSD フレックスベイキット (ThinkStation PX用) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation M.2 SSD フレックスベイキット (ThinkStation PX用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
ThinkStation M.2 SSD ブラケットキット(ThinkStation P7) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation M.2 SSD ブラケットキット(ThinkStation P7)レノボ・ジャパン(Lenovo)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
Synergy 300Gb インターコネクトリンク 5m AOC HP(日本ヒューレット・パッカード)Synergy 300Gb インターコネクトリンク 5m AOCHP(日本ヒューレット・パッカード)
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
Synergy 300Gb インターコネクトリンク 3m AOC HP(日本ヒューレット・パッカード)Synergy 300Gb インターコネクトリンク 3m AOCHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
Synergy 300Gb インターコネクトリンク 2.1m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)Synergy 300Gb インターコネクトリンク 2.1m DACHP(日本ヒューレット・パッカード)
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
Synergy 300Gb インターコネクトリンク 15m AOC HP(日本ヒューレット・パッカード)Synergy 300Gb インターコネクトリンク 15m AOCHP(日本ヒューレット・パッカード)
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル ぷらっとホームOpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデルぷらっとホーム
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
MultiView 16 HDL-MULTIP6G/16 BLACKMAGICDESIGNMultiView 16 HDL-MULTIP6G/16BLACKMAGICDESIGN
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
HyperDeck Studio HD Pro HYPERD/ST/DFHP BLACKMAGICDESIGNHyperDeck Studio HD Pro HYPERD/ST/DFHPBLACKMAGICDESIGN
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
Black Magic Design HyperDeck Studio HD Pro HYPERD/ST/DFHP
HyperDeck Studio HD Plus HYPERD/ST/DCHP BLACKMAGICDESIGNHyperDeck Studio HD Plus HYPERD/ST/DCHPBLACKMAGICDESIGN
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
Black Magic Design HyperDeck Studio HD Plus HYPERD/ST/DCHP
HyperDeck Studio HD Mini HYPERD/ST/DAHM BLACKMAGICDESIGNHyperDeck Studio HD Mini HYPERD/ST/DAHMBLACKMAGICDESIGN
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
Black Magic Design HyperDeck Studio HD Mini HYPERD/ST/DAHM
HyperDeck Studio 4K Pro HYPERD/ST/DG4P BLACKMAGICDESIGNHyperDeck Studio 4K Pro HYPERD/ST/DG4PBLACKMAGICDESIGN
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
Black Magic Design HyperDeck Studio 4K Pro HYPERD/ST/DG4P
HPE MSR958 Chassis Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR958 Chassis Rack Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
HPE MSR 8port BASE-X/4port Combo L2/L3 HMIM Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR 8port BASE-X/4port Combo L2/L3 HMIM ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba X721 Front-to-Back Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X721 Front-to-Back FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
HPE Aruba X371 400W AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X371 400W AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HPE 7910 Bottom-Support Rails HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 7910 Bottom-Support RailsHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
HPE 12900E Chassis Universal Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 12900E Chassis Universal Rack Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
DV/RES/BBPNLMLEKA DaVinci Resolve Speed Editor BLACKMAGICDESIGNDV/RES/BBPNLMLEKA DaVinci Resolve Speed EditorBLACKMAGICDESIGN
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
ハードウェアとソフトウェアを組み合わせにより編集を劇的に高速化個々の編集機能用のコントロールを搭載しており、複数のタスクを同時に実施可能キャンセル不可品
DeckLink Quad HDMI Recorder BDLKDVQDHDMI4K BLACKMAGICDESIGNDeckLink Quad HDMI Recorder BDLKDVQDHDMI4KBLACKMAGICDESIGN
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
DaVinci Resolve Micro Panel DV/RES/BBPNLMIC BLACKMAGICDESIGNDaVinci Resolve Micro Panel DV/RES/BBPNLMICBLACKMAGICDESIGN
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
極めて小型のポータブルハードウェア・コントロールパネル。可変的なコントロールが可能な3つの繊細なトラックボール重要なツールにアクセス可能な12個の繊細なコントロールノブ18個の専用のナビゲーション/トランスポートキーなどを搭載!キャンセル不可品
Blackmagic Web Presenter 4K BDLKWEBPTR4K BLACKMAGICDESIGNBlackmagic Web Presenter 4K BDLKWEBPTR4KBLACKMAGICDESIGN
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
Black Magic Design Blackmagic Web Presenter 4K BDLKWEBPTR4K
Blackmagic Video Assist 7 12G HDR HYPERD/AVIDA12/7HDR BLACKMAGICDESIGNBlackmagic Video Assist 7 12G HDR HYPERD/AVIDA12/7HDRBLACKMAGICDESIGN
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
Blackmagic Video Assist 5 12G HDR HYPERD/AVIDA12/5HDR BLACKMAGICDESIGNBlackmagic Video Assist 5 12G HDR HYPERD/AVIDA12/5HDRBLACKMAGICDESIGN
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
Blackmagic Universal Rack Shelf CONVNTRM/YA/RSU BLACKMAGICDESIGNBlackmagic Universal Rack Shelf CONVNTRM/YA/RSUBLACKMAGICDESIGN
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
Black Magic Design Blackmagic Universal Rack Shelf CONVNTRM/YA/RSU
ATEM SDI Extreme ISO SWATEMMXEPCEXTISO BLACKMAGICDESIGNATEM SDI Extreme ISO SWATEMMXEPCEXTISOBLACKMAGICDESIGN
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
ATEM SDI Extreme ISO SWATEMMXEPCEXTISO
Aruba AT-BT10-50 BLE 50pack Asset Tracking Beacons HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AT-BT10-50 BLE 50pack Asset Tracking BeaconsHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器