19ページ目: ネットワーク機器

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,735件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENSPLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-93
PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENSPLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC00 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-46
PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用 LovatoPLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用Lovato
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です
仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。最大消費電力は 1.91 W です動作高度: 0 → 2000 m 保管高度: 0 → 3000 m 耐衝撃性: 15 gn で 11 ms
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7331-53
PLC I/Oモジュール 配電キット Modicon M580 ePAC用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール 配電キット Modicon M580 ePAC用シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
標準配電キット STB-24 V dcModbus、イーサネット、CANopen、DeviceNet、Profibus、Interbus など、ほとんどの主要フィールドバスネットワークに対応します。 モジュラ I/O : STB 1 つのアイランド内であれ、複数の拡張モジュール間であれ、合計 32 個のモジュールを 1 つのシステムに接続できます オープンデバイス統合 I/O システム Advantys 分散型 I
仕様●アクセサリタイプ:配電キット●併用可能製品:Modicon M580 ePAC●範囲:Modicon STB 分散 I/O ソリューションです●応用例:複合ネットワーク通信、制御アプリケーション、ディスプレイ●終端:ねじアズワン品番65-7352-93
PLC I/Oモジュール 特殊機能モジュール Axioline Fステーション用 フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール 特殊機能モジュール Axioline Fステーション用フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact AXL シリーズは、出力信号用のパルス幅変調を備えた特殊な機能モジュールを装備。このモジュールは、ローカルバス 100 Mbps の伝送速度を備え、このモジュールは 2 つの出力番号を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:特殊機能モジュール●併用可能製品:Axioline Fステーションアズワン品番65-7275-40
PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用オムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2アズワン品番65-7280-20
PLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用シュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。Sercos III 通信モジュールは、RJ45 物理インターフェイスを提供します。ベース電流消費が 350 mA @ 5 V dc、最大消費電力が 1.75 W の通信モジュールです。 この製品は、自動化ソリューション向けの柔軟でスケーラブルな I/O 構成の一部です。
仕様●アクセサリタイプ:安全DC ディスクリート入力モジュール●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-48
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用オムロンヘルスケア
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Omron Ether CAT カプラユニットは、16 のデジタル入力と 16 のデジタル出力を備えています。24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NXアズワン品番65-7280-64
PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMC シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMCシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7325-04
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用オムロンヘルスケア
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
アナログI/Oモジュールすべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7316-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用オムロンヘルスケア
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
N、L、CECP1L拡張入出力モジュール拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mmアズワン品番65-7358-52
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
CS1 I/OモジュールCS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7358-71
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用オムロンヘルスケア
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7286-98
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ1W-OC/OA/OD用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ1W-OC/OA/OD用オムロンヘルスケア
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
CJ1Wシリーズアクセサリこれらのアクセサリは、すべてのCJ1W I/Oユニットと併用できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:オムロンCJ1W-OC/OA/OD●シリーズ:IB IL RS UNI-PACアズワン品番65-7359-20
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用オムロンヘルスケア
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
CJ1WシリーズI/OモジュールCJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ/NJコントローラ●入力方式:電圧●シリーズ:IB IL 24 DI 4-XC-PAC●寸法:95.4 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7359-33
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用オムロンヘルスケア
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ Series●出力タイプ:Analogue●シリーズ:CJ Series●出力電流:12 mA●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7284-97
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 16 digital output channelsIt transmits binary control signals from the automation device to the connected actuators (magnetic valves, contactors, transmitters, relays or other electrical loads)It has cage clamps terminations, which provides the direct inse
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●寸法:67 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7306-63
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用ワゴジャパン
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/OモジュールWago I/O SYSTEM 750 シリーズ PLC I/O モジュールは、4 つのアナログチャンネルを備えています。アナログ出力モジュールは、±10V、0V、10Vの間で標準化された信号を生成します。 出力信号は電気的に絶縁されており、12ビットの分解能で伝送されます。モジュールの電源にはシステム電圧電源を使用しています。このモジュールの出力
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750 シリーズ●出力タイプ:アナログ●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7316-57
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールワゴジャパン
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
分離モジュール分離モジュールは、フィールドバスノードを視覚的に区分します。 WAGO- I/Oシステム750のあらゆるフィールドバスカプラ / コントローラと併用可能 電源ジャンパコンタクトは使用不可
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7326-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:アナログ、デジタル●シリーズ:ILB BT ADIO●電源電圧:24 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:95 x 57 x 123.4 mmアズワン品番65-7336-36
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールワゴジャパン
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:電圧●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+850℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7281-14
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7344-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7344-89
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2、3、4 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-77
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7271-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスイン
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7343-84
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します全レンジでディレーティングなし 短い信号立ち上がり時間 高負荷の駆動 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoe
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-69
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoen
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7346-81
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 / 3 / 4線式技術のセンサの接続 チャンネル間のクロストーク減衰が高くなっています 電磁干渉に対する特に優れた耐久性 デバイス定格プレートが保存され
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:150 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-83
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です
PLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motion シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motionシュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート出力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7295-07
PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-17
PLC I/Oモジュール 1袋 4個入 フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール 1袋 4個入フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1袋(4個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。2 線及び 3 線技術でセンサを接続する 4 デジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mmアズワン品番65-7278-25
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用産業用途で標準熱電対からの信号を取得するために使用されます。熱電対接続用の 8 つのアナログ入力チャンネルと電圧接続用の 1 つのアナログ入力チャンネルを備えています。高レベルの精度と 2 線技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7284-30
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 8 つのデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続があります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7313-24
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 64 個のデジタル入力と、シングルワイヤ技術でセンサを接続します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7283-77
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。2 線及び 3 線技術のアクチュエータの 4 つのデジタル出力と接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7312-97

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器