43ページ目: ネットワーク機器

特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,738件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェア omron(オムロン)DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェアomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
42日以内出荷
仕様ソフトウェア対応OS:Windows 2000(Service Pack2以降)/XP/Vista/7(32bit)種類コンフィグレータ
CC-Link対応CompoNetゲートウェイユニット GQ-CRM21 omron(オムロン)CC-Link対応CompoNetゲートウェイユニット GQ-CRM21omron(オムロン)
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
仕様●CC-Linkバージョン :Ver1.10/Ver2.0(スイッチにより切替)適合規格CE、U1、C通信方式リモートI/O通信最大入出力点数ワードスレーブ:2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ:512点(入力256点/出力256点)占有局数4局局種類リモートデバイス局
耐環境用シールド型終端抵抗 omron(オムロン)耐環境用シールド型終端抵抗omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
種類シールド型終端抵抗
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用終端抵抗器 omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用終端抵抗器omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
42日以内出荷
仕様I/O増設の最終端に装着適合規格U、C
CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21 omron(オムロン)CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21omron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
消費電流(A)0.4(5V系)
ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1) omron(オムロン)ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~65使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)入出力点数2点耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数2点/コモンI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
CPUベースユニット用取付けプレート omron(オムロン)CPUベースユニット用取付けプレートomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
品名CPUベースユニット用取付けプレート
産業用スイッチングHUB 三菱電機産業用スイッチングHUB三菱電機
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット 三菱電機IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24入力点数16点入力仕様プラスコモン、マイナスコモン(DC入力)定格入力電流(mA)6外部接続1線式接続ユニット3(増設)
WatchGuard Firebox M4600 NFR Appliance WatchGuardWatchGuard Firebox M4600 NFR ApplianceWatchGuard
1,898,000税込2,087,800
1個
9日以内出荷
最高レベルのネットワークパフォーマンスとセキュリティ。
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class Iケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブルコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと質量(kg)0.3周囲温度(℃)0~55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)設置場所制御盤内絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)入力抵抗(kΩ)5.7標高(m)0~2000雰囲気腐食性ガスがないこと保護等級IP2X保存温度範囲(℃)-25~75保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
Tofinofirewall シュナイダーエレクトリックTofinofirewallシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1台
41日以内出荷
CAT5 8ポート シュナイダーエレクトリックCAT5 8ポートシュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
41日以内出荷
CAT5 6ポート光MM3P シュナイダーエレクトリックCAT5 6ポート光MM3Pシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
41日以内出荷
CAT5 6ポート光MM2P シュナイダーエレクトリックCAT5 6ポート光MM2Pシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1台
41日以内出荷
CAT5 4ポート シュナイダーエレクトリックCAT5 4ポートシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1台
41日以内出荷
無線ホイストシステム リモートデバイス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム リモートデバイスPro-face(シュナイダーエレクトリック)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から73日以内出荷
無線ホイストシステム リモートターミナル プロテクションセット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム リモートターミナル プロテクションセットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,798税込3,078
1台
43日以内出荷
無線ホイストシステム リモートデバイス用ラベルシート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム リモートデバイス用ラベルシートPro-face(シュナイダーエレクトリック)
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷から43日以内出荷
無線ホイストシステム リモートデバイス用ホルダー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム リモートデバイス用ホルダーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
無線ホイストシステム リモートデバイス用ショルダーベルト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム リモートデバイス用ショルダーベルトPro-face(シュナイダーエレクトリック)
7,998税込8,798
1台
43日以内出荷
無線ホイストシステム ベースステーション Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム ベースステーションPro-face(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷から43日以内出荷
無線ホイストシステム スターティングキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム スターティングキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
1台
欠品中
仕様拡張、コネクタ無
無線ホイストシステム パッケージセット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム パッケージセットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から43日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
出力点数(アナログ)8点(8チャンネル)機能同期通信機能対応:-接続ユニット-(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット三菱電機
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
機能同期通信機能対応:-接続ユニット-(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット三菱電機
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:-入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力接続ユニット-(増設)
CC-Link IEフィールドネットワーク増設アナログーディジタル変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク増設アナログーディジタル変換ユニット三菱電機
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)入力仕様アナログ電圧・電流入力接続ユニット-(複数)
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●出力形式アナログ電圧・電流出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット三菱電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●入力仕様アナログ電圧・電流入力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
38,980税込42,878
1個
83日以内出荷
周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台)三菱電機
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~120入力点数16点入力仕様AC入力定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)外部接続2線式接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
83日以内出荷
出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5外部接続1線式出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
NZ2EX2B1(N)-16TE型擴充晶體管輸出模組 三菱電機NZ2EX2B1(N)-16TE型擴充晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
出力点数16点
NZ2GF2B1(N、N1)-16TE型主晶體管輸出模組 三菱電機NZ2GF2B1(N、N1)-16TE型主晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
出力点数16点
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ)三菱電機
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器