絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(65)
  • 進電テクノロジー(27)
  • omron(オムロン)(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(17)
  • 富士電機(8)
  • RS PRO(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ノーブランド(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PLC(プログラマブルコントローラ) :「m10 1.0」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
22,880税込25,168
1台
当日出荷から6日以内出荷
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から93日以内出荷
種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
90,980税込100,078
1台
6日以内出荷
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s消費電流200mA以下伝送距離15m耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニットPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
仕様●CPUユニットへの装着数:最大8ユニット●CSA承認品 (Certified):(ファイルNo.)E96300(C-UL)、(規格No.)CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201●EMC指令適用規格:EN61131-2●UL登録品 (Listed):(ファイルNo.)E96300、(規格No.)UL 61010-2-201●低電圧指令適用規格:対象外●使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。●商品CE表示:○注)ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。●耐ノイズ性:1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)●通信カセット装着数:最大2カセット本体質量(g)約110使用周囲温度(℃)0~+55℃、保存時:-40~+70℃耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約50mA(カセット未装着時)耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセット Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセットPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
適合規格商品CE表示:ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)35以下 (注)CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-232C 1ch + RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数RS-485:汎用通信時最大99台、コンピュータリンク時最大99台、PLC間リンク時最大16台、MODBUS-RTU時最大99台 (注)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。伝送距離(m)RS-232C最大15m(注1)、RS-485最大1,200m(注2) (注1)38.4kbit/s以上の速度で通信する場合は、ケーブル長を3m以内としてください。RS-232Cの配線は耐ノイズ性向上のため必ずシールド線を使用してください。(注2)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)FP7 拡張カセット(通信カセット)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
通信カセット
規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)FP7機能カセット(熱電対入力)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニットPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです消費電流80mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
PLC FP7RTD入力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7RTD入力ユニットPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
PLC FP7 増設ケーブル Panasonic(パナソニック)PLC FP7 増設ケーブルPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP0RコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~マスタコントロールリレー(MCR)256点ラベル数(JMP+LOOP)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン定格電圧(V)24 DC電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら