3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 占有スロット数1スロット
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)約190 消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給) 制御機能1種類(パルス発生モード) 占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード) 制御軸数4軸 位置制御オープンループ制御 加減速特性台形加減速、S字加減速 最大位置データ232-1パルス/1回の指令 パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号) 手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷

質量(g)約180 消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給) 制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転 占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード) 制御軸数2軸 位置制御オープンループ制御 加減速特性台形加減速、S字加減速 最大位置データ232-1パルス/1回の指令 パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号) 手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
1個
108,800 税込119,680
46日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります