9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
保護構造IP67F対応用 シリーズGOT2000 表面処理アンチグレア 色(シート)シルバー
1枚
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象パソコンCPU(Windows 10、Windows 11)、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ 、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、プログラミング言語(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、フレームワーク 種類通信用ライブラリ プログラミング言語Visual Basic.Net、Visual C# 、Visual C++ 、VBA
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ユニット種別制御ネットワークユニット ネットワーク名MELSECNET/H 最大ネットワーク数239
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~ 質量(kg)0.3 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV 通信方式ブロードキャストポーリング方式 入出力点数8点 同期方式フレーム同期方式 通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従 入出力占有点数8点 伝送路バス(RS-485) 伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる) 符号化方式NRZI方式 局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC フォーマット形式HDLC準拠 出力点数8 通信方式ブロードキャストポーリング方式 伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定) 同期方式フレーム同期方式 符号化方式NRZI方式 局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.16 制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1) 通信方式ブロードキャストポーリング方式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) 同期方式フレーム同期方式 伝送方法(フォーマット)HDLC準拠 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 最大接続台数64台(マスタ局時) 伝送路バス(RS-485) 符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted) 局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

仕様●伝送クロック:27.0kHz 質量(kg)0.2 接続接続形態:バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式) 機能RAS機能:伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能 消費電流(A)(DC5V内部)MAX0.2 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 入出力占有点数32点(I/O割付け:インテリ32点) 接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動) 伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK) 伝送距離(m)最大200(総延長) I/O点数最大接続512点(入力256点/出力256点)
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 最大入出力点数512(入力256/出力256) 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定) 伝送距離(m)200(最大) 占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
1個
55,980 税込61,578
欠品中

仕様●伝送クロック:27.0kHz 適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回 耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分) 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること) I/O点数最大接続128点
1台
28,980 税込31,878
23日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります