PLC(プログラマブルコントローラ) :「定荷重」の検索結果
関連キーワード
質量(kg)1.2
取付方式壁面取付け
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)
外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4
表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ
出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時)
適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時)
絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定
使用軸受自動調心玉軸受
保存温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)
検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下
耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回
耐振動(m/s2)2以下
極性出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+
雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定
入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND)
荷重方向圧縮(+)、引張(-)
最大耐荷重(kg)定格荷重の200%
保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)
ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。