PLC(プログラマブルコントローラ) :「手動パルス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)
分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)
定格入力電圧(V)DC12/DC24
入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)
入力点数2(トラッキングイネーブル入力)
応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms
消費電流(A)(DC5V)0.19
定格入力電流(A)0.002/0.004
使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)
接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)
定格入力電圧(V)DC12/DC24
入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)
入力点数3(トラッキングイネーブル入力)
応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms
消費電流(A)(DC5V)0.38
定格入力電流(A)0.002/0.004
使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
1個
¥72,980
税込¥80,278
61日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。