2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
41,980 税込46,178
103日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●測長/残長(m):0~65000 質量(kg)約0.2 径(Φmm)巻径:D=0~2000 周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200 外形寸法(mm)50×68×35 電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12 出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期 厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm 入力巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点 回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間 速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000
1個
43,980 税込48,378
89日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング