PLCその他関連用品 (27) PLC拡張ユニット (47) PLCケーブル・アダプター (1) カテゴリ: PLC(プログラマブルコントローラ)ブランド: 三菱電機すべて解除
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機 当日出荷 から 8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプ DC電源 DC入力 プログラムメモリ 64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) 使用周囲温度(℃) -20~55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH) 5~95、結露なきこと 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 電源電圧(V) DC24 電源容量(mA) 720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式 リフレッシュ方式 入力電圧(V) (信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃) -25~75(凍結なきこと) 使用環境 腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V) +20%、-15% 保存温度範囲(℃) -25~75(凍結なきこと) 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数 256点以下 設置場所 制御盤内 使用高度 2000m以下 接地 D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m) 最大50 耐衝撃 147m/s2 、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH) 5~95(結露なきこと)
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用 三菱電機 当日出荷
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式 伝送路/バス(RS-485) 入力点数 16点 AC100-120V 応答時間 35ms コモン仕様 16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数 32点
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット 三菱電機 当日出荷
タイプ リモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 定格入力電圧(V) DC24 入力点数 32 保護等級 IP2X 応答時間 入力:1.5ms以下 定格入力電流(A) 0.005 入力形式 DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続 1線式 CC-Linkバージョン 1.10
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機 欠品中
適合機種 FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~ 質量(kg) 0.3 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV 通信方式 ブロードキャストポーリング方式 入出力点数 8点 同期方式 フレーム同期方式 通信速度 マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従 入出力占有点数 8点 伝送路 バス(RS-485) 伝送距離(m) 最大1200(伝送速度により異なる) 符号化方式 NRZI方式 局種別 マスタ局またはインテリジェントデバイス局
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機 当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合 FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC フォーマット形式 HDLC準拠 出力点数 8 通信方式 ブロードキャストポーリング方式 伝送速度(bps) 156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定) 同期方式 フレーム同期方式 符号化方式 NRZI方式 局種類 マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット 三菱電機 当日出荷
質量(kg) 0.16 制御方式 (誤り)CRC(X16 +X12 +X5 +1) 通信方式 ブロードキャストポーリング方式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 ケーブル (通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル 伝送速度(bps) 156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) 同期方式 フレーム同期方式 伝送方法 (フォーマット)HDLC準拠 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ 32点) 最大接続台数 64台(マスタ局時) 伝送路 バス(RS-485) 符号化方式 NRZI符号(Non Return to Zero Inverted) 局種類 マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ 三菱電機 当日出荷
タイプ リモートデバイス局 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数 4チャンネル 入力電圧(V) DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級 IP2X 入力電流(mA) DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数 1 CC-Linkバージョン 1.1
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機 当日出荷
ユニット種別 制御ネットワークユニット 接続ケーブル 1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプ CC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度 1Gbps 1ネットワークの接続局数 121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路 ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数 239
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機 当日出荷
質量(kg) 0.17 接続 (カスケード接続段数)最大20段 通信方式 トークンパッシング方式 消費電流(A) 0.82(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル (通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 通信速度 1Gbps 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路 ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 伝送容量 (トランジェント)最大1920バイト 最大ネットワーク数 239
FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
フォーマット形式 (伝送)HDLC準拠 入出力占有点数 8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式 NRZI方式
リピータ(T分岐)ユニット 三菱電機 当日出荷
仕様 リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能 伝送速度(bps) 156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) CC-Linkバージョン 1.10
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
ユニット種別 制御ネットワークユニット 接続ケーブル 光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ 2連LC形コネクタ ネットワークタイプ CC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度 1Gbps 1ネットワークの接続局数 最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路 二重ループ 伝送容量 (トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数 32 最大ネットワーク数 239
CC-Link IE TSNネットワークユニット 三菱電機 当日出荷
仕様 ●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 質量(kg) 0.2 消費電流(A) (DC5V内部)0.81 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 通信速度 1Gbps/100Mbps 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度 (データ)1Gbps/100Mbps 最大セグメント長(m) (Ethernetポート)100
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
タイプ スプリングクランプ端子台タイプ 保護等級 IP1XB ケーブル Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V) DC12/24 最大負荷電流(A) 0.5/1点、4/1コモン 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン 1.10 局種別 リモートI/O局
スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
タイプ リモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 定格入力電圧(V) DC24 保護等級 IP1XB 応答時間 入力:1.5ms以下 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 定格入力電流(A) 0.005 コモン仕様 16点1コモン 入力形式 DC入力、プラスコモン 外部接続 3線式 動作電圧(V) ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下 CC-Linkバージョン 1.1
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット 三菱電機 5日以内出荷
タイプ 40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力点数 32点 保護等級 IP2X 定格負荷電圧(V) DC12/24 最大負荷電流(A) 0.1 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン 1.1 局種類 リモートI/O局
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機 欠品中
電源 電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数 2チャンネル 外部出力 一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動 (JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2 )、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2 ) 外部入力 Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号 相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA 装置クラス Class I
CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機 3日以内出荷
質量(kg) 0.18 通信方式 トークンリング方式 消費電流(A) 0.88(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル (通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) 適合コネクタ 2連LC形コネクタ 通信速度 1Gbps 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路 二重ループ 伝送容量 最大1920バイト 最大ネットワーク数 239
リピータハブユニット 薄形防水タイプ 三菱電機 5日以内出荷
仕様 最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能 タイプ リピータユニット、薄型防水タイプリピータハブユニット 保護構造 IP67防水構造 CC-Linkバージョン 1.10
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット 三菱電機 欠品中
タイプ ワンタッチコネクタタイプ ケーブル Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V) DC12/24 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン 1.10 局種別 リモートI/O局
ケーブルASSY 三菱電機 4日以内出荷
仕様 LE-40MTB(LE-40MTB-E)用延長ケーブル(CC-Link増設ブロック用) 適合機種 LE-40MTB(LE-40MTB-E) 種類 フィードバック式、テンションコントローラー 長さ(m) 0.6
ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ 三菱電機 翌々日出荷 から 5日以内出荷
タイプ リモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ 定格入力電圧(V) DC24 入力点数 32 保護等級 IP2X 応答時間 入力:10ms以下 定格入力電流(A) 0.005 入力形式 DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続 1線式 CC-Linkバージョン 1.10
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット 三菱電機 5日以内出荷
電源 電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式 時分割方式 接続ケーブル 規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数 8点 通信速度 1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数 マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路 ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番 マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類 マスタ局またはローカル局 Ethernetインタフェース RJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット 三菱電機 欠品中
仕様 ●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時) 機能 RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能 通信方式 トークンパッシング方式 消費電流(A) (DC5V内部)0.89 接続ケーブル 1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) 通信速度 1Gbps 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ32点) 接続台数 (最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台 通信ポート CC-Link IEフィールドネットワークポート×2
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります コントローラ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ
コントローラ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 81,378 ¥ 73,980 バスケットへ
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~