PLC(プログラマブルコントローラ) :「GF」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通信方式ブロードキャストポーリング方式
局種類インテリジェントデバイス局
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1Gbps
タイプEthemetアダプタユニット
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)
伝送路ライン型、スター型、リング型
最大ネットワーク数239
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)
機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能
通信方式トークンパッシング方式
消費電流(A)(DC5V内部)0.89
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
通信速度1Gbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台
通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
質量(kg)0.17
接続(カスケード接続段数)最大20段
通信方式トークンパッシング方式
消費電流(A)0.82(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
通信速度1Gbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
伝送容量(トランジェント)最大1920バイト
最大ネットワーク数239
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニット
対応機種GT27
通信速度1Gbps
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)
チャンネル数2チャンネル
外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)
耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)
外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ
カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA
装置クラスClass I
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大)
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)
絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし
保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流
コモン仕様8点 1コモン
1個
¥87,980
税込¥96,778
60日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。