絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • got2000
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード 三菱電機RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード三菱電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による
GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT2000シリーズ用 保護シート三菱電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス三菱電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
GOT1000・2000シリーズ用 スタンド 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 スタンド三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリーズGOT2000
GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
GOT2000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機GOT2000シリーズ用 耐油カバー三菱電機
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)保護構造IP67F
GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット 三菱電機GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)質量(kg)0.07長さ(m)(最大セグメント)100段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)消費電流(A)(内部DC5V)0.14伝送方法ベースバンド接続台数GOT/128台(推奨16台以下)伝送距離(m)(ノード間最長距離)200GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能GOT設置距離(m)(接続条件)100データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種GT16、GT15
GOT1000マニュアル 三菱電機GOT1000マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット三菱電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具三菱電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具三菱電機
5,398税込5,938
1台
欠品中
GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応機種GT16、GT15
GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード三菱電機(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック)品名音声出力ユニット対応機種GT16、GT15、GT27
GOT1000・2000シリーズ用 プリンタユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 プリンタユニット三菱電機
20,980税込23,078
1個
欠品中
仕様プリンタ接続用USBスレーブ(PictBrigdge)1ch付属品プリンタ接続専用ケーブル(3m)対応機種GT16、GT15
GOT1000・2000シリーズ用 RGB入力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RGB入力ユニット三菱電機
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ三菱電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ対応機種GT14、GT11、GT10
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット三菱電機
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット対応機種ハンディGOT
GOT1000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT1000シリーズ用 保護シート三菱電機
3,998税込4,398
1セット(5枚)
5日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
対応機種GT15、GT16
GOT2000シリーズ用 MESインタフェース機能ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 MESインタフェース機能ライセンス三菱電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
MESインタフェース機能を使用するためのライセンスです。
シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25適合機種GT27、GT25
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット三菱電機
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
GOT2000シリーズ用 パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス三菱電機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
パソコンリモート操作機能(Ethernet)を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
GOT1000・2000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット三菱電機
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
品名シリアルマルチドロップ接続ユニット対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10主な用途GOTマルチドロップ接続用
GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー三菱電機
1,398税込1,538
1個ほか
5日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 バス延長コネクタボックス 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バス延長コネクタボックス三菱電機
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ三菱電機
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD分類通信ユニット使用周囲温度(℃)0~55℃使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
GOT1000・2000シリーズ用 メモリカードアダプタ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 メモリカードアダプタ三菱電機
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
仕様CFカード→メモリカード(TYPEⅡ)交換アダプタ対応機種GT16、GT15、GT11、ハンディGOT
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニット対応機種GT27通信速度1Gbps
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス三菱電機
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用) 三菱電機GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用)三菱電機
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
UV保護シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
適合機種GT2507T-WTSDシリーズGOT2000表面処理アンチグレア(UVカット)対応機種GT2507T-WTSD大きさ7型USB耐環境カバー部開口なし
GOT1000・2000シリーズ用 MELSECNET/H通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 MELSECNET/H通信ユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
対応機種GT16、GT15
GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート 三菱電機GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート三菱電機
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
保護構造IP67F対応用シリーズGOT2000表面処理アンチグレア色(シート)シルバー
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス 三菱電機GOT3000用マルチメディア機能ライセンス三菱電機
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEコントローラ ネットワーク通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEコントローラ ネットワーク通信ユニット三菱電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様通常局ユニット(光ループ)対応機種GT16、GT15
GOT1000・2000シリーズ用 RGB出力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RGB出力ユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
欠品中
仕様アナログRGB出力用 1ch

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

三菱 got特集
おすすめ人気ランキング
PLC(プログラマブルコントローラ)