PLCその他関連用品 (1) PLC拡張ユニット (12) カテゴリ: PLC(プログラマブルコントローラ)ブランド: 三菱電機すべて解除
高速カウンタユニット 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
測定項目 パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り) チャンネル数 2チャンネル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 配線方式 40ピンコネクタ 外部入力 プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ 適合コネクタ A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 計数範囲 32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647) 測定点数(点) 1/チャンネル 入出力占有点数 16点(I/O割付:インテリ 16点) カウント入力信号 1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力 測定分解能(ns) 100
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機 3日以内出荷
質量(kg) 0.13 入力電圧(V) DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 出力点数 32点 入力点数 32点 保護等級 IP2X 応答時間 [入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A) 0.22(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ) 絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V) DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) ヒューズ なし コモン仕様 (入力)32点1コモン 配線方式 40ピンコネクタ×2 最大負荷電流(A) 0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン 入力電流(mA) 4.0 TYP.(DC24V) 適合コネクタ A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式 DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 入出力占有点数 32点(I/O割付:入出力混合 32点) 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間) AC510rms 入力抵抗(kΩ) 5.3
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 5日以内出荷
適合コネクタ A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) カウント入力信号 相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA チャンネル数 2チャンネル 外部出力 (一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン 外部入力 プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA 接続方式 (外部配線)40ピンコネクタ
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機 5日以内出荷
適合コネクタ A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 位置決めデータ 600データ/軸 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106×27.8×110 制御単位 mm、inch、degree、pulse 制御方式 PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 調整機能 (始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位) 入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ 32点)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります 開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~