57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 保護等級IP2X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) サージキラーツェナーダイオード 絶縁耐圧(V/1分間)AC510
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サージキラーツェナーダイオード 出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 保護等級IP2X 適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

シリーズGOT2000 取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時) 保護構造IP67F
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


質量(kg)0.17 接続(カスケード接続段数)最大20段 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)0.82(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 質量(kg)0.2 消費電流(A)(DC5V内部)0.81 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 通信速度1Gbps/100Mbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種GT SoftGOT2000 対応機種GT SoftGOT2000 主な用途USBポート用
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます) 分類オプションユニット 電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

質量(kg)0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時) 機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)(DC5V内部)0.89 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台 通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.13 入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 出力点数32点 入力点数32点 保護等級IP2X 応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A)0.22(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) ヒューズなし コモン仕様(入力)32点1コモン 配線方式40ピンコネクタ×2 最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン 入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms 入力抵抗(kΩ)5.3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
保護構造IP67F対応用 シリーズGOT2000 表面処理アンチグレア 色(シート)シルバー
1枚
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タイプリモートデバイス局 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4チャンネル 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級IP2X 入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数1 CC-Linkバージョン1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。 コネクタ入出力形式で省配線。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。 制御規模:32~384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点) コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大 コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。 さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。 FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。
入力仕様DC24V シンク入力 5~7mA 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 入力点数16点 出力仕様0.1~0.3A/1点 出力形式トランジスタシンク 出力点数16点 命令シーケンス27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 電源DC24V 適合機種FX3UCシリーズ 質量(kg)約0.25 シリーズFX3UC プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源容量(mA)350(DC5V)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 質量(kg)0.07 長さ(m)(最大セグメント)100 段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC 対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 消費電流(A)(内部DC5V)0.14 伝送方法ベースバンド 接続台数GOT/128台(推奨16台以下) 伝送距離(m)(ノード間最長距離)200 GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能 GOT設置距離(m)(接続条件)100 データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

UV保護シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
適合機種GT2507T-WTSD シリーズGOT2000 表面処理アンチグレア(UVカット) 対応機種GT2507T-WTSD 大きさ7型 USB耐環境カバー部開口なし
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷

パソコンリモート操作機能(Ethernet)を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様インテリジェントデバイス局ユニット 対応機種GT27 通信速度1Gbps
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

MESインタフェース機能を使用するためのライセンスです。
シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25 適合機種GT27、GT25
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1714種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング