PLC(プログラマブルコントローラ) :「かしめ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13
寸法D(mm)4.5
定格電流(A)(最大)5
定格電圧(最大)600V
寸法C(mm)3.6
適合ハウジング5557シリーズ
仕様引抜工具:11-26-0100(J5800-009)
圧着工具手動:57189-5000(UL1007用)、57190-5000(UL1015用)
ターミナル形状バラ状
1袋
¥699
税込¥769
7日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。