TM3拡張IOユニット アナログ入出力シュナイダーエレクトリック41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70電源電圧(V)DC24(外部電源)出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA出力タイプ電圧/電流
TM3拡張IOユニット アナログ入力シュナイダーエレクトリック4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3