XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong8日以内出荷
3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。<br />ワイヤー<br /> ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。<br /> ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。<br /> ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)<br /> ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。<br />端子<br /> ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。<br /> ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。<br /> ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。<br /> ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。<br /> ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。<br /> ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。<br />環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。<br />導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。<br />使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。<br />例えば、以下の用途で使用できます。<br />LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。<br />センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。<br />モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。<br />Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。<br />実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。色(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB)ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong8日以内出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。<br />ワイヤー<br /> ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。<br /> ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。<br /> ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。<br /> ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)<br /> ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。<br />端子<br /> ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。<br /> ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。<br /> ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。<br /> ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。<br /> ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。<br /> ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。<br />環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。<br />導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。<br />使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。<br />例えば、以下の用途で使用できます。<br />LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。<br />センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。<br />小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。<br />Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。<br />実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。色(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
ページ: 1/ 3