絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 富士電機(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PLC(プログラマブルコントローラ) :「LED 抵抗」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)omron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷から101日以内出荷
ウォームアップ時間(分)10ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)構造ベース取付形、シングル・サイズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms自己診断機能診断結果をLEDで表示質量(g)450以下実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置消費電力(W)-信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)測定方式3線式適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下入力インピーダンス(Ω)-入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)入力点数4点表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-許容導線抵抗(Ω)-
プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PDComron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
61日以内出荷
付属品-種別-質量(g)150以下入力種類-時間仕様-耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)測定方式-表示部-入力点数-分解能-精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能-応答時間-入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)-絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55温度係数-使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)接続端子-動作-消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V)供給電源-外部接続端子台(着脱式)信号範囲-変換周期(ms)-接続台数-実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流-導線抵抗の影響-占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクルウォームアップ時間(分)-
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04Uomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
付属品-質量(g)150以下消費電力(W)1.6(5V)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令時間仕様-耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)分解能1/12000(電圧・電流入力時)精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65応答時間-入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)消費電流(A)0.32(5V)絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)温度係数±100ppm F.S./℃以下熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用使用周囲湿度相対湿度25~85%接続端子-最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.変換速度250ms/4点入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F変換周期(ms)250/4点実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置誤差-自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )導線抵抗の影響-占有号機数1号機分(号機No.00~95)設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95前面接続部-CPUユニット取込み最大時間-ウォームアップ時間(分)30
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1Womron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニットomron(オムロン)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニットomron(オムロン)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら