無線機器 :「m23 1.5」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP66(IEC規格) 接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長) 検定規格ビット反転比較方式 電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下) 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:10000以下 周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと) 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT 伝送時間(ms)7 変調方式FSK変調
1個
35,980 税込39,578
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります