インバータ :「位置決め 回転」の検索結果
インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
仕様速度変動率:±0.1%(3600r/minに対し)[PLGフィードバック制御]、±0.01%(3000r/minに対し)[ベクトル制御]
適合FR-A700
精度繰返し位置決め精度:±1.5°[オリエント制御]、絶対トルク精度:±10%・繰返しトルク精度:±5%[ベクトル制御]、繰返し位置決め精度:±1.5°[機械端オリエント制御]
許容回転数(min-1[r.p.m])PLG取付け軸回転速度(2048pulse PLGにて6000)モータとPLG取付け軸との連結は速比1:1にて接続[オリエント制御]、PLG取付け軸回転速度(6000)[機械端オリエント制御]
応答速度300rad/s(アナログ指令入力に対し)ただし、内部応答600rad/s(モデル適応速度制御あり)[ベクトル制御]
位置制御ベクトル制御パルス入力の種類:正転パルス列+逆転パルス列・パルス列+符号・A相パルス列+B相パルス列、繰返し位置決め精度:±1.5°(モータ軸端)、電源:インタフェースドライバ用24V電源出力を装備、最大入力パルス周波数:差動ラインレシーバ:500kpps・オープンコレクタ:200kpps、電子ギヤ設定:1/50~20
速度制御範囲1:1500(力行・回生共)[ベクトル制御]
トルク制御範囲(N・m)1:50[ベクトル制御]
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。