インバータ :「変換 ネジ 1 4 1 2」の検索結果

インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電流(A)5~5%(前面から調整可) 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 主な用途インバータFM端子パルス出力専用 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります