9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション 機能CC-Link 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE 局番1~64(設定範囲) 入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)0.2~400 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20~65 標高(m)1000以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
15,755 税込17,331
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

準拠規格EIA-485(RS-485) 通信方式半二重方式 終端抵抗100Ω(有効/無効は終端抵抗スイッチにて切換え可能) プロトコル三菱インバータプロトコル(計算機リンク通信)、MODBUS RTUプロトコル 通信速度4800/9600/19200/38400bps 最大接続台数32台
1台
9,498 税込10,448
46日以内出荷

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
25,980 税込28,578
欠品中

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
27,980 税込30,778
欠品中

用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
27,980 税込30,778
欠品中

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります