インバータ :「配線 許容電流」の検索結果

インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:10 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:145mm アズワン品番65-7310-55
1個
99,980 税込109,978
欠品中

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:0.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.4 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:80.5mm アズワン品番65-7310-54
1個
44,980 税込49,478
欠品中

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:142.5mm アズワン品番65-7310-21
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですか。はい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040 アズワン品番65-7310-02
1個
57,980 税込63,778
欠品中

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012 アズワン品番65-7310-22
1個
69,980 税込76,978
欠品中

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028 アズワン品番65-7310-19
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mm アズワン品番65-7310-53
1個
289,800 税込318,780
欠品中

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体の幅:220mm アズワン品番65-7310-20
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります