4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電流(A)5~5%(前面から調整可) 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 主な用途インバータFM端子パルス出力専用 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

適合機種FREQROL 保護構造開放型IP00 保護構造(JEM1030)開放型IP00
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機盤内取付用スライドレール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります