インバータ :「モーター 制御」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30m アズワン品番65-7332-58
1個
199,800 税込219,780
欠品中

1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックモータ保護ユニット TeSys
Schneider Electric GV3AP シリーズ拡張ロータリハンドルキット(赤色ハンドル)で、GV3L-GV3P 用のトリップ表示はなし。Green Premium 製品 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65
仕様●範囲:TeSys アズワン品番65-7288-11
1個
34,980 税込38,478
欠品中

1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
41日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
41日以内出荷

シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ TeSys
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
41日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
91日以内出荷

The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックインバータモジュール ATV61/71
AltivarATV61/ATV71-エンコーダインターフェイスカード。エンコーダインターフェイスカードは、非同期モータに対するセンサ(FVCモード)による磁束ベクトル制御操作、又は同期モータに対する速度フィードバック(FSYモード)によるベクトル制御操作に使用されます。非同期モータの場合、他の制御モード(電圧ベクトル制御、電圧/周波数比)では、エンコーダインターフェイスカードにより静的速度精度が改善されます。インターフェイスエンコーダカードは専用のスロットに挿入短絡及び過負荷から保護さまざまなタイプを選択可能:-RS422対応差動出力タイプ-VW3A3401/402-オープンコレクタ出力タイプ-VW3A3403/404-プッシュプル出力タイプ-VW3A3405/406/407
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダオプションカードRS422●併用可能製品:ATV61/71 アズワン品番65-7361-94
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7266-07
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:385mm アズワン品番65-7271-32
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
1個
849,800 税込934,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックエンクロージャ LE1シリーズ
GV2モータスタータ用エンクロージャ。防水システムが付属します。 スタータシリーズGV2 - MEは別売りです。
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:LE1シリーズ●コード番号:609-7690 アズワン品番65-7315-55
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックCAN Open組立済ケーブル
アクセサリ。Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ。モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様●コード番号:770-1577 質量(kg)0.077 ケーブル長(m)1 アズワン品番65-7274-90 アクセサリタイプCANオープン事前組み立て済みケーブル 併用可能製品D-Subコネクタ、RJ45コネクタ 電気的接続2 connectors
1個
9,698 税込10,668
45日以内出荷

シュナイダーエレクトリックCAN Openラインターミネータ
アクセサリ。Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ。モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:CAN Openラインターミネータ●併用可能製品:RJ45コネクタ アズワン品番65-7273-16
1個
6,398 税込7,038
欠品中

シュナイダーエレクトリックMAN-STARTER UNDERVOLTAGE TRIP 575VAC IEC
モータ保護GV2 - GV3アクセサリ。入力ラインの絶縁体、手動スタータ、外部から操作するコンポーネント及び低電圧トリップとしてのアクセサリ製品
仕様●アクセサリタイプ:低電圧トリップ●併用可能製品:GV2 / GV3回路ブレーカ アズワン品番65-7324-74
1個
20,980 税込23,078
欠品中

機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.6 A 、11.4 A 、13.4 A 、6.8 A 、8.5 A 、9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7271-61
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:180mm●コード番号:181-4504 アズワン品番65-7271-68
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●許容電流値:1.6 A 、1.9 A 、2.1 A 、2.6 A 、2.6 A 、3.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:85mm●コード番号:181-4505 電圧(V)AC380~480 アズワン品番65-7272-92
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.8 A 、3.5 A 、4.1 A 、4.9 A 、5.1 A 、6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7271-40
1個
279,800 税込307,780
欠品中

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.7 A 、5.3 A 、6.6 A 、6.8 A 、8.5 A 、8.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体の幅:232.5mm●コード番号:181-4509 アズワン品番65-7271-82
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7271-80
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタキット コネクタキット LXM32A
Schneider Electric lXm 32A コネクタキットは、Lexium 製品と互換性がある製品です。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 2 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32A●コード番号:220-8791 アズワン品番65-7332-77
1個
39,980 税込43,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタキット コネクタキット LXM32M
Schneider Electric lXm 32M コネクタキットは、Lexium 製品と互換性があります。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 3 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32M アズワン品番65-7329-84
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックハンドル TeSys
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
仕様●範囲:TeSys です アズワン品番65-7330-51
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ
Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:170 A●IP保護等級:IP54●全長:150mm●全体の幅:356mm●全体的な深さ:269.5mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6014 アズワン品番65-7350-78
1個
639,800 税込703,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ
Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:11.1 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm アズワン品番65-7328-36
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:17.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm アズワン品番65-7328-09
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:20.7 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7326-59
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:6.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7328-10
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:2.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm アズワン品番65-7310-08
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:10 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7328-38
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります