9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトアドバンスドモータスタータ Contactron
従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G。、MINI-SYS-PS.。)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G。、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します
仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432 アズワン品番65-7352-21
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスタータ データインターフェース
Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178 アズワン品番65-7283-97
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータの逆転に最適(最大 500 V ac、0.6 A )DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7322-35
1個
48,980 税込53,878
欠品中

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:114.5mm●全体の幅:12.5mm●全体的な深さ:99mm アズワン品番65-7322-11
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7322-10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 9 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7321-42
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7323-49
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能及びねじ接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5962 アズワン品番65-7322-61
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963 アズワン品番65-7319-14
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります