使用温度範囲(℃)-20~80(接液部)
精度±5mm(液面センサー)、±3.5℃(温度センサー)
出力電圧(V)1~5(ステップ電圧出力)
分解能5mmステップ(液面センサー)、0.5℃(温度センサー)
電源電圧(V)DC12~24±10%
使用液水
材質(ステム)PP(ポリプロピレン)
材質(フロート)PP(ポリプロピレン)
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。