絞り込み
ブランド
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
出力電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: インバータ

1,078件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズNidec
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31アズワン品番65-7361-56
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズNidec
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-74
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 21 V 0.1409 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 21 V 0.1409 NmPORTESCAP
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:21 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.94 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.1409 Nmアズワン品番65-7305-42
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.6 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.6 NmPORTESCAP
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:5.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nmアズワン品番65-7305-45
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.3079 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.3079 NmPORTESCAP
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:6.58 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.3079 Nmアズワン品番65-7302-77
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.196 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.196 NmPORTESCAP
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nmアズワン品番65-7303-56
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm軸径(Φmm)3全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段)質量(g)35出力スピード:34rpmモータータイプブラシ付きギア(DC)無負荷回転数(min-1[r.p.m])45定格回転数(min-1[r.p.m])34定格電圧 DC V12定格電流(mA)最大250最大許容トルク(N・m)0.24アズワン品番65-7347-35起動トルク(N・m)最小0.4定格トルク(N・m)0.16起動電流(mA)最大800無負荷電流(mA)最大80ギヤ比1/300
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 NmPORTESCAP
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.022 W●出力スピード:283 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.052 Nmアズワン品番65-7302-81
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.0246 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.0246 NmPORTESCAP
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nmアズワン品番65-7303-44
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.02 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.02 Nmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nmアズワン品番65-7338-71
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 15 Nm EBM PAPSTDCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 15 NmEBM PAPST
479,800税込527,780
1セット
7日以内出荷
製品の内容ドライブモーターとギアボックス x 1 CN1117 開発キットコントロールボックス x 1 RS485 アダプタキット x 1 クイックスタートガイド x 1 操作および保守手順 x 1 電源ケーブルと接続ケーブル安全K4 モータコントローラは、EN62368-1 : 2014 準拠の ES1 ( SELV )の要件を満たすように設計されています。 開発キットの一部としてのみ使
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.3 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.3 NmPORTESCAP
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:24.1 W●出力スピード:85 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.3 Nmアズワン品番65-7303-91
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.1611 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.1611 NmPORTESCAP
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:20.6 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.1611 Nmアズワン品番65-7304-74
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0687 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0687 NmPORTESCAP
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:31.5 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0687 Nmアズワン品番65-7305-04
CAN Openラインターミネータ シュナイダーエレクトリックCAN Openラインターミネータシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
アクセサリLexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータモーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:CAN Openラインターミネータ●併用可能製品:RJ45コネクタアズワン品番65-7273-16
ANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE シュナイダーエレクトリックANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASEシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Modicon STBアナログ入力キットSchneider Electric Modiconシリーズ用に設計されたアナログ入力キットLEDステータス表示により速やかに確認可能 アナログ入力 x 4で4-20 mAと0-20 mAの両方をサポート キットの内容: STBACI0320モジュール STBXBA2000ベース STBXTS1100: 6端子ねじタイプコネクタ STBXTS2100: 6端子スプリングクラン
仕様●アクセサリタイプ:Modicon STBアナログ入力キット●併用可能製品:Modicon STBシリーズアズワン品番65-7322-79
1S AC servo motor 750 W 230 VAC 3000 オムロンヘルスケア1S AC servo motor 750 W 230 VAC 3000オムロンヘルスケア
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 3000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1Sアズワン品番65-7281-82
電源モジュール フィルタ オムロンヘルスケア電源モジュール フィルタオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
サーボアンプフィルタオムロン製のSmartStep2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。
仕様●相数:1●制御機能:フィルタ●許容電流値:4 A●定格電圧:250 V ac●全長:40mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:179mmアズワン品番65-7348-37
低電圧リリース GVAU シュナイダーエレクトリック低電圧リリース GVAUシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
低電圧トリップ供給電圧が低下した場合や電源に障害が発生した場合に起動装置を遮断主電源の障害発生後の自動リスタートを抑制
仕様●アクセサリタイプ:低電圧リリース●併用可能製品:GV2 GVAUシリーズ、GV3 GVAUシリーズアズワン品番65-7361-82
通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71 シュナイダーエレクトリック通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV61/ATV71-通信カード通信カードにより、Altivar61/71可変速ドライブをその他のネットワークに統合することができます。VW3A3303Modbus/Uni-Telway(品番;822-6285822-6285)VW3A3304-InterBus(品番;822-6304822-6304)VW3A3307-PROFIBUSDP(品番;823-0300823-0300)VW3A3307S371-PROFIBUSDPV1(品番;823-3659823-3659)VW3A3309-DeviceNet(品番;822-6291822-6291)VW3A3310D-ModbusTCPデイジーチェーン(品番;822-6301822-6301)VW3A3312-Lonworks(品番;822-6281822-6281)VW3A3314-ApogeeFLNP1(品番;822-6294822-6294)VW3A3316-EtherneNetIP(品番;822-6297822-6297)VW3A3318-METASYS(品番;822-6308822-6308)VW3A3326-EtherCAT(品番;797-0833797-0833)VW3A3501-プログラマブルカード(品番;822-6272822-6272)VW3A3503-水溶液制御カード(ATV61)(品番;822-6279822-6279)
仕様●アクセサリタイプ:Profibus DP●併用可能製品:Altivar 61、Altivar 71アズワン品番65-7352-72
絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート EATON(イートン)絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレートEATON(イートン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mmアズワン品番65-7304-04
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3mアズワン品番65-7282-59
取り付けプレート 6SL3266 SIEMENS取り付けプレート 6SL3266SIEMENS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SinamicsV20-アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:移行取り付けキット●併用可能製品:Sinamics V20アズワン品番65-7295-81
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:8.7 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:235mmアズワン品番65-7328-32
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.1 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.1 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:5 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7326-90
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:24 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mmアズワン品番65-7327-11
メモリモジュール SIEMENSメモリモジュールSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemensのメモリモジュールはアナログベーシック1を使用していました。この機能は、拡張モジュール過負荷リレーです
仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:拡張モジュール過負荷リレーアズワン品番65-7339-10
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.5 Nm 山洋電気ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.5 Nm山洋電気
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nmアズワン品番65-7266-86
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 3 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 3 kW SINAMICS G120XSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SiemensのSINAMICSG120X3kW周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に-20→+45℃の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は6.9Aで、FSAサイズです。センサレスベクトル制御オス/メストルク制御
仕様●許容入力:3 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:6.9 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7339-04
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120XSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SiemensのSINAMICSG120X1.5kW周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に-20→+45℃の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は3.6Aで、FSAサイズです。センサレスベクトル制御オス/メストルク制御
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7344-48
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens5m信号ケーブルのテスト電圧は4000Vです。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6HI400V/V70/V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5mアズワン品番65-7295-91
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens10m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6LI-V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:10mアズワン品番65-7294-84
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens3Mの3m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、バット付きABSエンコーダ用に設計されています。S-1FLTTLS-1の中にあります。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●長さ:5mアズワン品番65-7295-21
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
MINAS-BLGVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。製品用途の情報アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:3mアズワン品番65-7320-91
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens4芯電源ケーブルは、断面積2.5mm2でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは5mです。定格電圧:600VIP65等級動作温度範囲:-25→80℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-55
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens2芯ブレーキケーブルは、断面積が0.75mm2でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは15mです。定格電圧:30VIP20等級動作温度範囲:-25→80℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-54
ケーブル Cable Lexium 32 シュナイダーエレクトリックケーブル Cable Lexium 32シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricの字句解析器エンコーダケーブルは、SinCosHiperfaceエンコーダ用の制御コードセットの作成に使用されます。このコードはAltivarProcessATV900、Lexium32シリーズ、AltivarMachineATV340に対応しています。毒性の強い金属不使用水銀不使用SVHCを使用せずに到達できます
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:100mアズワン品番65-7285-20
インバータモジュール ATV61/71 シュナイダーエレクトリックインバータモジュール ATV61/71シュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
AltivarATV61/ATV71-エンコーダインターフェイスカードエンコーダインターフェイスカードは、非同期モータに対するセンサ(FVCモード)による磁束ベクトル制御操作、又は同期モータに対する速度フィードバック(FSYモード)によるベクトル制御操作に使用されます。非同期モータの場合、他の制御モード(電圧ベクトル制御、電圧/周波数比)では、エンコーダインターフェイスカードにより静的速度精度が改善されます。インターフェイスエンコーダカードは専用のスロットに挿入短絡及び過負荷から保護さまざまなタイプを選択可能:-RS422対応差動出力タイプ-VW3A3401/402-オープンコレクタ出力タイプ-VW3A3403/404-プッシュプル出力タイプ-VW3A3405/406/407
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダオプションカードRS422●併用可能製品:ATV61/71アズワン品番65-7361-94

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ