絞り込み
出力電圧(V)
  • 12
  • 0.5~36(1)
  • 13.8(7)
  • 24(2)
  • 27.6(1)
  • 100(1)
  • 200(2)
  • 200~230(3)
  • 200~240(31)
  • 240(1)
  • 380~480(12)
  • 380~500(12)
  • 400(1)
  • 430~780(1)
  • 525~690(1)
  • -(4)
ブランド
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージプロテクター 防水型 マリンテック

    サージプロテクター 防水型

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定
    サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ
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
インバータ 【通販モノタロウ】