絞り込み
入力電源(V)
  • DC48
  • AC200~240(2)
  • DC24(4)
  • DC270~340(2)
  • DC510~680(2)
  • その他(23)
  • 三相200(14)
  • 三相200~220(1)
  • 三相200~230(2)
  • 三相200~240(20)
  • 三相230(3)
  • 三相380~480(11)
  • 三相380~500(3)
  • 三相400(15)
  • 三相400~600(1)
  • 三相480(1)
  • 単相100(4)
  • 単相100~120(4)
  • 単相200(3)
  • 単相200~240(4)
出力電圧(V)
  • -(1)
ブランド
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 走行充電器 マリンテック

    走行充電器

    マリンテック
    56,980税込62,678
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。 業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。 オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。 DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。 メインバッテリーからサブバッテリーを充電。 出力27A。 過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。 業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。 本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。 1年保証。2026年モデル
    付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ