絞り込み
ブランド
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
出力電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: インバータ

1,078件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FR-A800 取扱説明書(英文) 三菱電機FR-A800 取扱説明書(英文)三菱電機
799税込879
1個
60日以内出荷
FR-D700 取扱説明書(基礎編) 三菱電機FR-D700 取扱説明書(基礎編)三菱電機
799税込879
1個
9日以内出荷
アルファロープ式水位計 TYPE4-150シリーズ アルファ光学アルファロープ式水位計 TYPE4-150シリーズアルファ光学
119,800税込131,780
1個
93日以内出荷
センサーが着水した時に、水位をブザーによりお知らせします。
仕様●長さ:150m●センサ直径:Φ20mm●金属製リールケースアズワン品番65-8767-44
AC ギアモータ 誘導 1 日本電産サーボAC ギアモータ 誘導 1日本電産サーボ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ACモータ、HMK II-IHシリーズ長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
仕様インダクションモータ、モータピニオン軸周波数(Hz)50/60電圧(V)100モータータイプリード線付相数単相モータ種類AC小形標準
漏液検知帯 F03シリーズ オムロンヘルスケア漏液検知帯 F03シリーズオムロンヘルスケア
26,980税込29,678
1本
欠品中
仕様オムロン形式:F03-15 10Mアズワン品番65-2776-05
インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブルボッシュ・レックスロス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
PLG用ケーブル 三菱電機PLG用ケーブル三菱電機
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様SF-V5RU⇔FR-A7AP/FR-A7AL
冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ三菱電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様冷却フィン外出しアタッチメント
PLG電源付き制御端子台 三菱電機PLG電源付き制御端子台三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様PG12端子:DC12V±10% 最大許容負荷電流 150mA、SD端子:電源コモン適合FR-A700
SSCNETⅢ通信 三菱電機SSCNETⅢ通信三菱電機
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
FLリモート通信 三菱電機FLリモート通信三菱電機
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
接続ケーブルFL-net専用ケーブル通信速度10Mbps/100Mbps(自動検出)接続台数64台総延長距離(m)2000(ノード-ハブ間:最大100、ハブ-ハブ間:最大100)
符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース 三菱電機符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
分解能-10V~+10V/16bit出力信号電圧出力(端子DA1-5間):DC-10V~+10V入力抵抗(kΩ)10
オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント 三菱電機オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント三菱電機
38,980税込42,878
1個
欠品中
仕様速度変動率:±0.1%(3600r/minに対し)[PLGフィードバック制御]、±0.01%(3000r/minに対し)[ベクトル制御]適合FR-A700精度繰返し位置決め精度:±1.5°[オリエント制御]、絶対トルク精度:±10%・繰返しトルク精度:±5%[ベクトル制御]、繰返し位置決め精度:±1.5°[機械端オリエント制御]許容回転数(min-1[r.p.m])PLG取付け軸回転速度(2048pulse PLGにて6000)モータとPLG取付け軸との連結は速比1:1にて接続[オリエント制御]、PLG取付け軸回転速度(6000)[機械端オリエント制御]応答速度300rad/s(アナログ指令入力に対し)ただし、内部応答600rad/s(モデル適応速度制御あり)[ベクトル制御]位置制御ベクトル制御パルス入力の種類:正転パルス列+逆転パルス列・パルス列+符号・A相パルス列+B相パルス列、繰返し位置決め精度:±1.5°(モータ軸端)、電源:インタフェースドライバ用24V電源出力を装備、最大入力パルス周波数:差動ラインレシーバ:500kpps・オープンコレクタ:200kpps、電子ギヤ設定:1/50~20速度制御範囲1:1500(力行・回生共)[ベクトル制御]トルク制御範囲(N・m)1:50[ベクトル制御]
インバータ用オプション(2) 通信用インターフェイス 三菱電機インバータ用オプション(2) 通信用インターフェイス三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
品名Lonworks種類内蔵オプション通信速度78kbps適合インバーターFREQROL-F500シリーズ
操作表示器-IP65 シュナイダーエレクトリック操作表示器-IP65シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1台
41日以内出荷
操作表示器-IP54 シュナイダーエレクトリック操作表示器-IP54シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1台
86日以内出荷
モーターチョーク三相/90W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/90Wシュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/75W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/75Wシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/65W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/65Wシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/45W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/45Wシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1台
91日以内出荷
マルチローダーツール シュナイダーエレクトリックマルチローダーツールシュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1台
41日以内出荷
フィルタユニット 富士電機フィルタユニット富士電機
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
フィルタユニット 富士電機フィルタユニット富士電機
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源400V
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源(V)200電源200V
サージ抑制ユニット 富士電機サージ抑制ユニット富士電機
139,800税込153,780
1台
80日以内出荷
適合機種MEGA、Multi、Eco、Mini
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
電源3相 400V
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源3相 200V
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から62日以内出荷
電源3相 200V
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷から62日以内出荷
電源3相 200V
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
電源3相 200V
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
質量(g)26000電源3相 200V電源電圧400V適合インバーターFRN75G11S-4□
制動ユニット用ファンユニット 富士電機制動ユニット用ファンユニット富士電機
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
電源3相 200V寸法D1(mm)76寸法H1(mm)44寸法W1(mm)149ファン電源線長さ(mm)320
高速シリアル通信対応端子台 富士電機高速シリアル通信対応端子台富士電機
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
仕様制御回路端子、高速シリアル通信対応端子台電源3相 200V

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ