26ページ目: インバータ
商品豆知識
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
電源3相 200V
適合インバーター(内部収納):FRN18.5E2■-2J~FRN22E2■-2J、FRN18.5E2■-4J~FRN22E2■-4J
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1台
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
1台
¥21,980
税込¥24,178
62日以内出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ
電源3相 200V
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
電源3相 200V
オプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
1台
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
電源3相 200V
オプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
材質ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)123×80×50
電流(A)5~5%(前面から調整可)
電源AC100V
構造プラグイン構造
耐電圧AC2000V
接続方式M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
主な用途インバータFM端子パルス出力専用
電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可)
材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)123×80×50
電源AC100V
構造プラグイン構造
耐電圧AC2000V
接続方式M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
ゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可)
電源リップル含有率10%p-p以下
電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
1台
¥72,980
税込¥80,278
16日以内出荷
周波数(Hz)(最大)60
寸法H(mm)Φ7
周波数許容変動2.5KHz(PWM)
振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
周波数(Hz)(最大)60
周波数許容変動2.5KHz(PWM)
振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
仕様●使用変位角(°):±60
種類部品・その他
出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°
電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701
最大変位角(°)±140/±10
回転トルク(N・m)0.02以下
接点容量(A)(AC250V)6
1台
¥129,800
税込¥142,780
26日以内出荷
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。