1,108件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士電機NEMA1キット
電源3相 200V 機種NEMA1キット 適合インバーターFRN3.7C2S-2J、FRN3.7C2S-4J
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷

富士電機NEMA1キット
電源3相 200V 機種NEMA1キット
1台
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士電機NEMA1キット
電源3相 200V 機種NEMA1キット
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源3相 200V 適合インバーター(内部収納):FRN18.5E2■-2J~FRN22E2■-2J、FRN18.5E2■-4J~FRN22E2■-4J
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様デジタルカード(16bitバス対応)、ユーザプログラミングカード 電源3相 200V
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷

仕様デジタルカード(8bitバス対応)、CC-Linkインタフェースカード 電源3相 200V
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィールドバスインタフェースカード、DeviceNetインタフェースカード 電源3相 200V
1台
21,980 税込24,178
62日以内出荷

1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様デジタルカード(16bitバス対応)、SXバスインタフェースカード 電源3相 200V
1台
48,980 税込53,878
欠品中

仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Tリンクインタフェースカード 電源3相 200V
1台
34,980 税込38,478
欠品中

仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ 電源3相 200V
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源3相 200V オプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Diインタフェースカード 電源3相 200V
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

電源3相 200V オプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様HHD仕様 電源電圧単相 200V 構造EMCフィルタ内蔵形 過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様HHD仕様 電源電圧3相 400V 構造EMCフィルタ内蔵形 過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様HHD仕様 電源電圧3相 200V 構造EMCフィルタ内蔵形 過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源単相 200V 分野コンパクト形
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源3相 400V 分野コンパクト形
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源3相 200V 分野コンパクト形
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する
1台
2,098,000 税込2,307,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電流(A)5~5%(前面から調整可) 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 主な用途インバータFM端子パルス出力専用 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可) 材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V ゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可) 電源リップル含有率10%p-p以下 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
149,800 税込164,780
61日以内出荷


1台
479,800 税込527,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様トレースカード 種類内蔵オプション(制御機能拡張・増設入出力) 適合インバーターFR-V500(L)
1台
72,980 税込80,278
16日以内出荷

周波数(Hz)(最大)60 寸法H(mm)Φ7 周波数許容変動2.5KHz(PWM) 振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)(最大)60 周波数許容変動2.5KHz(PWM) 振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
1台
449,800 税込494,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交流電圧許容変動(V)3相323~506 50/60Hz 定格入力交流電圧(V)3相380~460 50/60Hz 装置クラス400Vクラス
1台
1,898,000 税込2,087,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります