絞り込み
ブランド
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
出力電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: インバータ

1,078件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーター FEETECHFT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーターFEETECH
309税込340
1個
10日以内出荷
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6Vニデックコンポーネンツ
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-12
DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24Vニデックコンポーネンツ
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:200/1●使用電圧:DC24V●RPM:22rpm●トルク:588mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-13
パワーインバーターネオ セルスターパワーインバーターネオセルスター
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
仕様●入力電圧(V):DC24●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830アズワン品番67-5633-44
モータプロテクタ EATON(イートン)モータプロテクタEATON(イートン)
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
PKEモータ保護回路ブレーカ モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、適した柔軟性を提供します。 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ
仕様●電流範囲:8→ 32 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●RoHS適合状況:適合●コード番号:774-0152アズワン品番68-4150-79
ステッパモーターコントローラ Geckodrive GECKODRIVEステッパモーターコントローラ GeckodriveGECKODRIVE
63,940税込70,334
1個
5日以内出荷
許容電流値 = 7 A定格電圧 = 80 V dc全長 = 63.5mm全体の幅 = 21mm全体的な深さ = 65.5mmG203V - ステッパドライバ. G203V は新世代のCPLDベースのマイクロステップドライブです。 モータ出力の短絡保護、過電圧及び低電圧保護、加熱保護、電源の逆極性保護機能を備えているため、パワーアップ中のモータの誤脱落時にも耐えられます。 G203Vの「V」は、不死身のドライブとしてのバンバイア(Vampire)を表しています。 G203V は、モータが停止した場合やその動作が遅くなった場合に絶対的な静音となる同期式PWM設計が用いられています。 電源電圧にかかわらず、停止したモータ加熱を実質上排除します。 G203V は、ジャンパフリードライブです。 必要な内部ユーザー設定は何もないため、ドライブカバーを取り除く必要もありません。. STEP、DIRECTION、DISABLE入力の光断絶 これらの入力は+2.5 / 3.3 / 5 V dc互換 アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 LEDステータスインジケータ 15 → 80 V dcの電源電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッパモーターコントローラ Geckodrive GECKODRIVEステッパモーターコントローラ GeckodriveGECKODRIVE
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
許容電流値 = 7 A定格電圧 = 80 V dc全長 = 63.5mm全体の幅 = 21mm全体的な深さ = 65.5mmG201X - ステップモータドライバ. G201X は、アルミニウムケースを備えたステッパモータドライブです。 ドライブステッパモータ: 最大 7 Amps. STEP / DIRECTION入力は+3.3 / 5 V dc互換 スタンドバイ中の停止時にモータ加熱を大幅に削減する再循環モード 電源オンリセット アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 電流及びモータバージョン向けDIPスイッチ設定 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 停止中の低モータ加熱 18 → 80 V dcの電源電圧 アルミニウムカバーとプレート コネクタタイプ: モジュラ、5 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)三菱電機
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品)三菱電機
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品)三菱電機
32,980税込36,278
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相200V入力構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
59,980税込65,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
55,980税込61,578
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
59,980税込65,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
22,980税込25,278
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:200Vモニタパルス(FM)ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバーター Altivarオプション EMCフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション EMCフィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
インバーター Altivarオプション EMC 入力フィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション EMC 入力フィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
インバーター Altivarオプション 出力フィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション 出力フィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
36,980税込40,678
1個
50日以内出荷から60日以内出荷
インバーター Altivarオプション 正弦波フィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション 正弦波フィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
64,880税込71,368
1個
50日以内出荷から60日以内出荷
インバーター Altivar320シリーズ 三相200V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivar320シリーズ 三相200VPro-face(シュナイダーエレクトリック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
インバーター Altivar600シリーズ 三相400V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivar600シリーズ 三相400VPro-face(シュナイダーエレクトリック)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から113日以内出荷
インバーター Altivar600シリーズ 三相400V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivar600シリーズ 三相400VPro-face(シュナイダーエレクトリック)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●Spacer, 1/2 module wide●コード番号:188-1612アズワン品番65-7310-15
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 シリーズ omron(オムロン)抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 シリーズomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Omron AX-REM0 シリーズは、ブレーキ抵抗器 70 です 公称定格 400 W のオームですMX2 シリーズ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2 シリーズ●許容入力:400 W●長さ:200mm●コード番号:215-8760アズワン品番65-7274-39
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 5.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 5.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:20.7 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:521mm●コード番号:186-0912アズワン品番65-7266-36
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:6.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0900アズワン品番65-7267-34
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:7.9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0884アズワン品番65-7328-33
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.37 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.37 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:4.9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0879アズワン品番65-7308-55
リンクモジュール 6SL3255 SIEMENSリンクモジュール 6SL3255SIEMENS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:スマートアクセスWebサーバーモジュール●併用可能製品:Sinamics V20●コード番号:136-8131アズワン品番65-7292-16
メモリモジュール SIEMENSメモリモジュールSIEMENS
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Siemens のメモリモジュールはアナログベーシック 2 を使用していました。この機能は、拡張モジュール過負荷リレーです
仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:拡張モジュール過負荷リレー●コード番号:203-2068アズワン品番65-7343-96
マスフローコントローラ 0 → 2 L / min 10.8 → 26.4 V dc omron(オムロン)マスフローコントローラ 0 → 2 L / min 10.8 → 26.4 V dcomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS質量流量センサMEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843アズワン品番65-7265-88
ブレーキモジュール SIEMENSブレーキモジュールSIEMENS
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS ブレーキ抵抗器 R:75 Ω P_rated:375 W P_max:7500 W/12s/5 % デューティスタンドアロン。出身国ドイツ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●許容入力:0.375 kW●コード番号:203-3319アズワン品番65-7338-42
ソフトスタータ シュナイダーエレクトリックソフトスタータシュナイダーエレクトリック
509,800税込560,780
1個
7日以内出荷
Altistart ATS 22ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:170 A●IP保護等級:IP54●全長:150mm●全体の幅:356mm●全体的な深さ:269.5mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6014アズワン品番65-7350-78
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3918アズワン品番65-7297-67
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3926アズワン品番65-7297-77
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3905アズワン品番65-7301-04
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.35 Nm 山洋電気ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.35 Nm山洋電気
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.35 Nm●コード番号:234-2763アズワン品番65-7269-19
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 1.4 Nm 山洋電気ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 1.4 Nm山洋電気
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm●コード番号:234-2760アズワン品番65-7269-04

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ