絞り込み
ブランド
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
出力電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: インバータ

1,078件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm 山洋電気ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm山洋電気
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、シングルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.36Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在)●コード番号:219-3053アズワン品番65-7324-44
スターデルタスタータ Sensata / CrydomスターデルタスタータSensata / Crydom
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
3 相モータで最大 4 kW の逆回転が可能 2 相ソフトスタート / ストップ 最大 4 つのダイヤルで、始動トルク、減速トルク、ソフトスタート / ストップ、定格モータ電流を設定可能 ステータス表示用 LED x 4 順方向及び逆方向制御用のガルバニック絶縁 24 V dc 入力 前面のリセットボタン、外部リセット用の接続付き 動作用のリレーインジケータ出力 ハイブリッドリレーは、電気機械式リレー技術のメリットと耐摩耗性半導体技術を組み合わせたものです 半導体の温度監視による高い信頼性 用途 ドア及びゲート制御、ブリッジドライブ、リフティング用途での逆転動作で詰まりを監視します 閉塞を監視するコンベアシステム 詰まり監視機能を備えたプロセス制御での作動ドライブ
仕様●許容入力:4 kW●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:DRMS●コード番号:184-9854アズワン品番65-7299-08
サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズ omron(オムロン)サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
1S ACサーボモータオムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)23ビット分解能のエンコーダコンパクトな小型モータ機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ組み上げ済みモータケーブルEMC準拠が容易な設計
仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814アズワン品番65-7317-66
サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 21.5 Nmomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm omron(オムロン)サーボモータ 230 V ac 19.3 Nmomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444アズワン品番65-7275-77
サーボモータ 200 V 4.77 Nm omron(オムロン)サーボモータ 200 V 4.77 Nmomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621アズワン品番65-7276-56
サーボドライブ 200 W omron(オムロン)サーボドライブ 200 Womron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
1Sサーボドライバオムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW23ビット分解能のエンコーダどのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易I/O信号を直接配線モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮セーフティ機能搭載:ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811アズワン品番65-7317-90
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120XSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 2.2 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:2.2 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3354アズワン品番65-7338-30
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 11 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 11 kW SINAMICS G120XSIEMENS
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 11 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 24.5 A で、FSC サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:11 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:24.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3369アズワン品番65-7342-92
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120XSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 1.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 3.6A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3296アズワン品番65-7339-62
ケーブル 電源ケーブル 0.85 W、1.3 W、1.5 W、1 W、2 kW モータ、0.45 W の場合 omron(オムロン)ケーブル 電源ケーブル 0.85 W、1.3 W、1.5 W、1 W、2 kW モータ、0.45 W の場合omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Omron Sigma II 電源ケーブルは、400 V サーボモータ用です。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●長さ:10m●コード番号:215-7540アズワン品番65-7276-62
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens 7 m 信号ケーブルはテスト電圧 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7m●コード番号:217-6585アズワン品番65-7295-96
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:20m●コード番号:217-6605アズワン品番65-7296-51
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。製品用途の情報アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:1m●コード番号:127-0244アズワン品番65-7320-83
ケーブル サーボモーター電源ケーブル サーボモータ omron(オムロン)ケーブル サーボモーター電源ケーブル サーボモータomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Omron サーボブレーキケーブルは長さ 5 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 V●許容入力:7.5 kW●長さ:5m●コード番号:214-7342アズワン品番65-7281-70
ケーブル サーボエンコーダケーブル サーボモータ omron(オムロン)ケーブル サーボエンコーダケーブル サーボモータomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354アズワン品番65-7281-12
ケーブル Cable サーボモータ omron(オムロン)ケーブル Cable サーボモータomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Omron 5 m の電源ケーブルは、SmartStep2 シリーズ 50 → 400 W サーボモータブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8210アズワン品番65-7276-29
ケーブル Cable SmartStep 2 motor omron(オムロン)ケーブル Cable SmartStep 2 motoromron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2 motor●電圧範囲:230 V●許容入力:50 → 750 W●長さ:1.5m●コード番号:215-3341アズワン品番65-7274-99
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:3m●コード番号:225-8659アズワン品番65-7314-11
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:7m●コード番号:225-8667アズワン品番65-7314-18
ケーブル Cable Lexium 32 シュナイダーエレクトリックケーブル Cable Lexium 32シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 組み立て済みコードセットには、コネクタが 2 つあり、接続目的で使用されます。コードは Altivar Process ATV900 及び Lexium 32 シリーズに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:3m●コード番号:211-2834アズワン品番65-7292-79
ケーブル Cable 3G3MX2 omron(オムロン)ケーブル Cable 3G3MX2omron(オムロン)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
オムロンMX2インバータドライブリモート操作部MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:3m●コード番号:705-1812アズワン品番65-7337-21
ケーブル Cable 200 V サーボモータ R88M - omron(オムロン)ケーブル Cable 200 V サーボモータ R88M -omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Omron 5 m 電源ケーブルは、Accurax G5 シリーズ用のアクセサリです。 200 V サーボモータに使用されます。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:200 V サーボモータ R88M -●長さ:3m●コード番号:215-8238アズワン品番65-7276-43
カバー 保護アクセサリ VZ3、VZ4、VZ12、VZ15 シュナイダーエレクトリックカバー 保護アクセサリ VZ3、VZ4、VZ12、VZ15シュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario 1 極 Terminal 保護シュラウドは、TeSys Vario スイッチ遮断器用です。主極モジュール VZ3 及び VZ4、中性モジュール VZ12、アースモジュール VZ15 と併用します。シュラウドは端子に直接接触しないように保護されています IP20 保護等級の前面を備えています この製品は、グリーンプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在製品です
仕様●アクセサリタイプ:保護アクセサリ●併用可能製品:VZ3 、VZ4 、VZ12 、VZ15●コード番号:219-9431アズワン品番65-7325-69
カバー ファンカバー 3RW55 及び 3RW52 SIEMENSカバー ファンカバー 3RW55 及び 3RW52SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens ファンカバーは、サイズ 1、2、3 の 3RW55 及び 3RW52 用に設計されています保管温度: -40 ℃ ~ 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ファンカバー●併用可能製品:3RW55 及び 3RW52●コード番号:217-6565アズワン品番65-7296-57
エンコーダケーブル omron(オムロン)エンコーダケーブルomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
サーボケーブルSmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
仕様●全長:1000mm●コード番号:124-1301アズワン品番65-7348-38
エンクロージャ LE1シリーズ シュナイダーエレクトリックエンクロージャ LE1シリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
GV2モータスタータ用エンクロージャ防水システムが付属します。 スタータシリーズGV2 - MEは別売りです。
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:LE1シリーズ●コード番号:609-7690アズワン品番65-7315-55
インバータモジュール AC30Vシリーズ パーカーハネフィンインバータモジュール AC30Vシリーズパーカーハネフィン
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
AC30V - 通信インターフェイスAC30Vは、ポンプ、ファンを含む汎用用途で、優れた制御レベルを実現するよう設計されています。 柔軟で高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oモジュールを必要に応じて簡単に追加できます。 シンプルさを追求して設計されていますが、機能に妥協はありません。AC30ドライブ用アクセサリ 通信インターフェイス 入出力カード 内蔵スロットですべてのモジュールをドライブ内にインターフェイスタイプ: Profibusオプションカード - 品番: ; 778-1923 778-1923 DeviceNetオプションカード - 品番: ; 778-1927 778-1927 Profinetオプションカード - 品番: ; 778-1936 778-1936 イーサネットIPオプションカード - 品番: ; 778-1939 778-1939 RS485オプションカード - 品番: ; 778-1933 778-1933 イーサネットTCP/IPオプションカード - 品番: ; 778-1942 778-1942 CanBusオプションカード - 品番: ; 778-1945 778-1945 ControlNetオプションカード - 品番: ; 778-1949 778-1949 EtherCATオプションカード - 品番: ; 778-1958 778-1958 汎用オプションカード - 品番: ; 778-1951 778-1951 サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1955 778-1955 RTC / サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1964 778-1964 キーパッドリモート取り付けキット - 品番: ; 778-1967 778-1967
仕様●アクセサリタイプ:EtherCATオプションカード●併用可能製品:AC30V●コード番号:778-1958アズワン品番65-7335-39
インバータモジュール 110 V ac ATV61/71 シュナイダーエレクトリックインバータモジュール 110 V ac ATV61/71シュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源は、115 V外部電源(最低70 V、最高132 V)で供給する必要があります。Altivar ATV61/ATV71 - 115 Vロジック入力用アダプタこのアダプタは、115 V acロジック信号を、ドライブ(AVT61/ATV71)又はI/O拡張カードのロジック入力に接続するために使用します。7つのロジック入力(0.22 μFの60 Hz静電容量型インピーダンス)でロジック信号に接続: - 最大電流: 200 mA - 応答時間: 5ミリ秒でステート0から1に変化、20ミリ秒でステート1から0に変化 - ロジックステート0は20 V未満の電圧用、ロジックステート1は70 V ~ 132 Vの電圧用
仕様●アクセサリタイプ:論理入力アダプタ●併用可能製品:ATV61/71●コード番号:822-6310アズワン品番65-7322-94
インバータモジュール ABBインバータモジュールABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ABB アダプタABB アダプタは、PROFINET IO、EtherNet/IP、Modbus TCP 通信プロトコルをサポートする 1 ポートイーサネットアダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACS850、ACS880、ACS580 インバータと互換性があります。このプロトコルの選択は、ドライブのパラメータを使用して行われます。特長と利点 20 ピンコネクタをドライブに、RJ-45 コネクタをイーサネット( X1 および X2 )に接続 コンパクト 構成が簡単 Ethernet ネットワーク接続 プラスチック製のピン、ロック、およびネジでモジュールを所定の位置に固定します 3 色の 2 色 LED インジケータ用途インバータドライブ認定 EN61800-3:2004 準拠 IP20等級
仕様●アクセサリタイプ:イーサネットアダプタデュアルポート●コード番号:180-9682アズワン品番65-7299-42
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ
仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm●コード番号:136-8118アズワン品番65-7286-23
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS G120X インバータSiemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!特長と利点使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ アクセサリベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●特殊機能:閉ループ制御●コード番号:184-0112アズワン品番65-7301-57
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
979,800税込1,077,780
1個
7日以内出荷
効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト設定とグラフィカルユーザーインターフェイスにより、コンバータに関する特別な知識がなくてもローカル試運転が可能 独自の機能:コンバータデータセットのパラメータ設定やクローン作成のための SINAMICS SD メモリカードです データのバックアップにより、簡単に交換できます コンバータの試運転、診断、及び制御 内蔵 PID コントローラ x 4 :高レベルコントローラ( PLC )なしでモータに依存しないプロセス制御のための分散クローズドループ制御 自由にプログラムできる 3 つのデジタルタイマスイッチ制御で、日次又は週次プログラムを自由に選択できます
仕様●許容入力:37 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:72 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:184-0132アズワン品番65-7328-65
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 22 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 22 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト設定とグラフィカルユーザーインターフェイスにより、コンバータに関する特別な知識がなくてもローカル試運転が可能 独自の機能:コンバータデータセットのパラメータ設定やクローン作成のための SINAMICS SD メモリカードです データのバックアップにより、簡単に交換できます コンバータの試運転、診断、及び制御 内蔵 PID コントローラ x 4 :高レベルコントローラ( PLC )なしでモータに依存しないプロセス制御のための分散クローズドループ制御 自由にプログラムできる 3 つのデジタルタイマスイッチ制御で、日次又は週次プログラムを自由に選択できます
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS G120X インバータSiemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!特長と利点使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ アクセサリベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネット●コード番号:184-0101アズワン品番65-7327-01
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS G120X インバータSiemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!特長と利点使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ アクセサリベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mm●コード番号:184-0090アズワン品番65-7297-81
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120CSIEMENS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033アズワン品番65-7361-60
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021アズワン品番65-7293-37
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028アズワン品番65-7291-07
インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D740-SC三相インバータドライブD740-SCシリーズとはシンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますかFR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですかインバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028アズワン品番65-7310-19

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ