インバータ :「制動抵抗器」の検索結果

インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械 電源電圧(V)三相200~240 出力電圧(V)三相200~240 保護構造IP20 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性標準
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ
エコ商品
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き タイプP1 保護構造IP20/UL 適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020 制御方式PWM方式 保存温度(℃)-20~65 その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など 出力周波数(Hz)0~590 加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) 塗装色黒色 寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと 過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec 周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所) 保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など 周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40 スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3) 使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) 始動トルク200%/0.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3 アクセス方式USBMicro-B キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。 保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type 出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付) 周波数許容変動+5~-5% 電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内) 出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒) 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります