電力監視 :「電力量計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意
適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291
使用温度範囲(℃)-10~50
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ【出力】HIOKI PL14
周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみ
レンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)
コネクタ【出力】HIOKI PL14
周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k
最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
質量(g)約190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80
使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)
ケーブル長(mm)約152
使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下
仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A
付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意
適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-25~65
ケーブル長(m)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42
測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)
コネクタ【出力】HIOKI PL14
アズワン品番64-3413-31
測定可能導体径(Φmm)40以下
周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
1個
¥30,980
税込¥34,078
14日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。