電力監視 :「LED 60W」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4 種別エネルギー計測ユニット 質量(kg)0.1(ロギングユニット単体) 使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下) 外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く) 定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電) 適合規格EMC:EN-61326-1:2013 分類省エネ支援機器 別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT) データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC) 保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下) 機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus 標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード) 時間精度1分/月差 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと) 停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷